BRISKHEAT Linjespenningstermostater

filtre

BRISKHEAT -

Automatiske temperaturkontrollere

StilModellNøyaktighetampsHøydeLengdeTemp. OmrådeSpenningBreddePris (eks. mva)
ATB111N-325+/- 5 grader F2210.25 "10.25 "25 grader til 325 grader FOpptil 480 VAC4.75 "11 345NOK
BTD101X-075+/- 15 grader F252.9 "2.9 "60 grader til 75 grader FOpptil 277 VAC2"2 311NOK
BTD101X-060+/- 15 grader F252.9 "2.9 "45 grader til 60 grader FOpptil 277 VAC2"2 311NOK
BTD101X-105+/- 15 grader F252.9 "2.9 "90 grader til 105 grader FOpptil 277 VAC2"2 281NOK
BTD101X-200+/- 15 grader F252.9 "2.9 "185 grader til 200 grader FOpptil 277 VAC2"2 281NOK
BTD101X-050+/- 15 grader F252.9 "2.9 "35 grader til 50 grader FOpptil 277 VAC2"2 281NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?