EAGLE Lekkasjeavledere

Lekkasjeavledere kanaliserer væsker og minimerer risikoen for personskader, skade på eiendom og forurensning på grunn av drypp og lekkasjer. Omdirigere og fange opp væsker som lekker fra rør, tak eller andre områder.

filtre

EAGLE -

Lekkasjeromleder

StilModellLengdeVektBreddePris (eks. mva)
AT8313---1 163NOK
RFQ
AT8314---803NOK
RFQ
AT8315---1 202NOK
RFQ
BT83013ft.2 kg3ft.772NOK
CT83023ft.3.5 kg6ft.905NOK
CT83033ft.5 kg10ft.1 689NOK
CT83045ft.4 kg5ft.1 000NOK
CT83056"5 kg6ft.1 651NOK
CT83066"7 kg10ft.1 742NOK
CT83076"9 kg12ft.2 413NOK
CT830810ft.9 kg12ft.3 030NOK
CT830912ft.10 lb.12ft.3 977NOK
CT831012ft.13.5 lbs.20ft.8 866NOK
CT831118ft.14 lb.18ft.7 983NOK
CT831224ft.15 kg24ft.14 150NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?