BENCHMARK SCIENTIFIC Laboratorieklemmer og støtter

Hold reagensrør og flasker i standardstørrelse eller uregelmessig formede gjenstander; rammer og stativer uten utsatte deler som brukes under sterkt korrosive forhold. Klemmer og rørstativ for plattformer med kapasiteter på 125, 250 og 500 ml også tilgjengelig

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Magnetiske klemmer i Magic Clamp-serien

StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
AH1000-MR-125Klemme for plattform, 125 ml-431NOK
BH1000-MR-250Klemme for plattform, 250 ml-468NOK
CH1000-MR-500Klemme for plattform, 500 ml-484NOK
DH1000-MR-1000Magnetisk klemmeDiverse738NOK
EH1000-MR-50Magnetisk klemmeDiverse402NOK
FH1000-MR-MPMagnetisk klemmeDiverse1 064NOK
GH1000-MR-2000Magnetisk klemmeDiverse929NOK
HH1000-MR-CMBMagnetisk klemme-602NOK
IH1000-MR-3000Magnetisk klemmeRustfritt stål / magnet1 137NOK
JH1000-MR-25Magnetisk klemme-816NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Dedikerte plattformer

StilModellPris (eks. mva)
AH1000-P-5004 766NOK
AH1000-P-2504 766NOK
AH1000-P-1254 766NOK
AH1000-P-MP7 390NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Klemmesett

StilModellPris (eks. mva)
AH3770-CS1 123NOK
AH3770-CSTF2 793NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Gelstøpstativ, for 5 x 6 cm geler

ModellSakPris (eks. mva)
E1101-CS2CE7MKL826NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Støpesett, for 10.5 x 10 cm og 10.5 x 6 cm geler

ModellSakPris (eks. mva)
E1200-CS1CE7MKP511NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Gelstøpesett, for 10.5 x 6 cm geler

ModellSakPris (eks. mva)
E1101-CS1CE7MKK521NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?