MOEN Kjøkkenkraner

Idel for installasjoner i storkjøkken, restauranter, barer og pauserom. Funksjon Power Boost-teknologi (på utvalgte modeller) for forbedret vannytelse og reflekssystem for sikker docking av nedtrekks- / uttrekkssprayhodet

filtre

MOEN -

Kommersielle svanehalsbatterier, kromfinish

Moen kommersielle svanehals-kraner gir vannstrømningshastighet på opptil 1.5 gpm for matlaging, drikke eller vaskeoppgaver og har to vingeformede håndtak for å trekke mot eller skyve bort fra brukerne for å starte eller stoppe vannstrømmen. De har metallkonstruksjon med kromfinish for å motstå korrosjon og doble håndleddbladhåndtak, eller padlehåndtak for manuell betjening med håndledd som også kan være til nytte for funksjonshemmede. Videre kontrollerer disse kranene varmt og kaldt vann og justerer vanntemperaturene. De er konfigurert med høye tuter og kompakt design som enkelt kan installeres på små vasker i trange rom hvor mat og drikke, barer og restauranter serveres. Disse dekkmonterte barvaskkranene er installert på disker eller vasker og inkluderer to-sentrerte hull som er 4 tommer fra hverandre mellom midten av hullene.

StilModellBody MaterialTilkoblingErstatningspatronTut LengdePris (eks. mva)
A8948Støpt metall1 / 2 "Ja4.75 "2 157NOK
B8938Metal1/2 "IPSMfr. Nr. 12244 9 / 16 "2 117NOK
MOEN -

Kjøkkenkraner, håndtak, manuell betjening

Moen kjøkkenkraner brukes på høyt trafikkerte vasker i kommersielle/offentlige områder for å gi vann til matlaging, håndvask og oppvask. Disse kranene er laget av messing og har krombelegg for utmerket korrosjonsbestandighet og et polert utseende. De er manuelt betjent og kommer integrert med et spakhåndtak for å kontrollere både trykk og temperatur på vannet. De har en maksimal strømningshastighet på 2.2 gpm og er tilgjengelige i varianter av keramiske skiver og keramiske patronventiler.

StilModellTilkoblingStrømningshastighetTut LengdeVentiltypePris (eks. mva)
A674253 / 4 "2.2 gpm4"Keramisk patron1 807NOK
B74253/8 "kompresjon2 gpm9.125 "Keramisk plate1 735NOK
MOEN -

Kjøkkenkraner

StilModellErstatningspatronPris (eks. mva)
A8713-5 280NOK
B8799Mfr. Nr. 12242 685NOK
C8289Mfr. Nr. 52000, 520013 847NOK
MOEN -

Svanehals Barkraner

StilModellHåndtakstypeAntall hullPris (eks. mva)
A8279spaken13 435NOK
B8278Håndleddblad23 225NOK
MOEN -

Svanehals kjøkkenkran, Moen, Arbor, rustfritt stål, 1.5 GPM strømningshastighet

ModellSakPris (eks. mva)
7594SRSCT3TKK5 609 NOK
MOEN -

Svanehalskran, Moen, M-Dura, kromfinish, 1.5 GPM strømningshastighet, 8 tommers tutrekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
8225smf15CT3TKH4 131 NOK
MOEN -

Low Arc kjøkkenkran, Moen, M-Dura, Chrome Finish, 1.5 gpm flow rate

ModellSakPris (eks. mva)
8701CT3TKG2 063 NOK
MOEN -

Svanehals kjøkkenkran, Moen, Align, Rustfritt stål, 1.5 GPM strømningshastighet

ModellSakPris (eks. mva)
7165SRSCT3TKJ7 037 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?