NOTRAX Mat og kjøkken

filtre

NOTRAX -

Cushion-Lok ​​520 Series, Antifatigue Drainage Mat

StilModellUnderlagsmaterialeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A520S3036BY0Antifatigue Dreneringsmatte3ft.30 "1 564NOK
A520S3048BY0Antifatigue Dreneringsmatte4ft.30 "2 207NOK
A520S3060BY0Antifatigue Dreneringsløper5ft.30 "2 579NOK
B520S4296BYVinylAntimotthetsmatte8ft.3 '6 "5 834NOK
NOTRAX -

Dreneringsmatter

StilModellMat overflatemønsterUnderlagsmaterialeFARGEForm av dreneringshullStørrelse på dreneringshullOverflatematerialeTykkelseSveisesikkerPris (eks. mva)
AT17P0032BL--------1 812NOK
B420S0048BL--------1 818NOK
C549S3124YB--------5 736NOK
D514S4052OB--------2 488NOK
AT17P0035BL--------4 334NOK
E501S0033BL--------1 044NOK
FT25S0034BLDreneringshullGummiSvartCircle1.000 "dia.Gummi3 / 4 "Ja1 238NOK
G514S4124OBDreneringshullGummiSvart med oransje kant--Gummi7 / 8 "Ja5 274NOK
H619S0310BLDreneringshullGummiSvartCircle0.750 "dia.Gummi1 / 2 "Ja3 703NOK
H619S0035BLDreneringshullGummiSvartCircle0.750 "dia.Gummi1 / 2 "Ja1 388NOK
I514S4052YBDreneringshullGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja3 258NOK
I514S4124YBDreneringshullGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja5 274NOK
I514S4064YBDreneringshullGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja8 695NOK
G514S4064OBDreneringshullGummiSvart med oransje kant--Gummi7 / 8 "Ja2 453NOK
J420S0035BLPyramidVinylSvartrektangel1.875 "dia.Vinyl7 / 16 "Nei2 504NOK
K340P0035BLHevet barGummiSvartCircle0.250 "dia.Gummi1 / 4 "Ja1 272NOK
NOTRAX -

Webtrax 539-serien, Antifatigue Drainage Mat

Notrax Webtrax 539-serien antitrettingsdreneringsmatter er designet for å gi komfort, sikkerhet og sklisikkerhet i industrielle eller kommersielle miljøer. De er mye brukt der arbeidere står på beina i lengre perioder eller er konstant utsatt for væsker og rusk. Disse mattene har PVC-konstruksjon for holdbarhet og UV-motstand. Den åpne konstruksjonen på vinylbølget design av disse mattene hjelper til med sklisikre gangoverflater. De kommer i lengder på 5 og 40 fot.

StilModellFARGEEdgesLengdeBreddePris (eks. mva)
A539R0440BUBlåRett40ft.4ft.46 305NOK
A539S0035BUBlåskrå5ft.3ft.4 302NOK
A539R0340BUBlåRett40ft.3ft.34 735NOK
B539R0340GYGråRett40ft.3ft.34 735NOK
B539S0035GYGråskrå5ft.3ft.4 302NOK
B539R0440GYGråRett40ft.4ft.46 305NOK
NOTRAX -

Round Rib Runner 735 Series, Antislip Gulvmatte

StilModellFARGESakBreddePris (eks. mva)
A735C0048BL105SvartAntislip gulvmatte4ft.16 136NOK
A735C0036BL105SvartGulvløper3ft.13 108NOK
B735C0024BL105SvartAntislip gulvmatte2ft.9 113NOK
C735C0036GY105GråGulvløper3ft.13 108NOK
NOTRAX -

Modulære antifatigue matter

StilModellSklisikker overflateLengdeMatteegenskaperMatteformPris (eks. mva)
A550S0035BLNei5ft.Tretthetrektangel1 566NOK
B850S0033BLJa3ft.AntiskliSquare3 136NOK
NOTRAX -

Diamond Plate Runner 737-serien, antiskli gulvmatte

StilModellFARGEEdgesSakMat overflatemønsterBreddePris (eks. mva)
A737C0048BL75SvartRettAntifatigue RunnerPreget diamant4ft.14 084NOK
B737C0024BL75SvartRettAntifatigue RunnerPreget diamant2ft.6 719NOK
C737C0024YB75Svart med gul kantsquaredGulvløperDiamantplate2ft.9 198NOK
D737C0024GY75GråRettAntifatigue RunnerPreget diamant2ft.6 740NOK
NOTRAX -

Niru Versa Runner 755 Series, Antifatigue Drainage Runner

StilModellEdgesSakLengdeMatteegenskaperBreddePris (eks. mva)
A755C0048BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier4ft.47 225NOK
A755C0024BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier2ft.23 580NOK
A755C0036BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier3ft.35 661NOK
B755S0023BLRettAntifatigue Dreneringsmatte3ft.Antiskli2ft.1 445NOK
B755S0035BLRettAntifatigue Dreneringsmatte5ft.Antiskli3ft.4 114NOK
B755S0312BLRettAntifatigue Dreneringsløper12ft.Antiskli3ft.8 429NOK
NOTRAX -

Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart 3 x 4 fot

ModellSakPris (eks. mva)
420S0034BLAD2ULZ1 701 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?