FENNER DRIVES Nøkkelfri foringer

Stålproduserte foringer for bevegelseskontrollapplikasjoner som krever begrenset eller ingen aksial bevegelse under installasjonen. Tilbyr et mekanisk grensesnitt som passer med jevn trykkfordeling og muliggjør rask og enkel installasjon

filtre

FENNER DRIVES -

Nøkkelfri foringer

StilModellBoltstørrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.typenTåler temp.Pris (eks. mva)
A6202115-Korrosjonsbestandig stål1"1.125 "0.625 "Trantorque GT400 ° F1 538NOK
B6202520-Korrosjonsbestandig stål2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-4 628NOK
B6202200-Korrosjonsbestandig stål1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-2 019NOK
B6202220-Korrosjonsbestandig stål1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-1 976NOK
CT602010M4 x 12Stål1.26 "0.846 "0.625 "B-LOC serie B106Avhengig av søknad667NOK
DB402100M6 X 18Stål1.969 "0.787 "1"B-LOC serie B400Avhengig av søknad700NOK
DB401040M6 X 18Stål65mm20mm40mmB-LOC serie B400Avhengig av søknad828NOK
DB401020M6 X 18Stål47mm20mm20mmB-LOC serie B400Avhengig av søknad475NOK
DB402108M6 X 18Stål2.559 "0.787 "1.5 "B-LOC serie B400Avhengig av søknad868NOK
DB402107M6 X 18Stål2.559 "0.787 "1.437 "B-LOC serie B400Avhengig av søknad836NOK
DB402104M6 X 18Stål2.362 "787 "1.25 "B-LOC serie B400Avhengig av søknad786NOK
DB401035M6 X 18Stål60mm20mm35mmB-LOC serie B400Avhengig av søknad838NOK
DB401025M6 X 18Stål50mm20mm25mmB-LOC serie B400Avhengig av søknad691NOK
DT401022M6 X 18Stål47mm20mm22mmB-LOC serie B400Avhengig av søknad478NOK
DB402012M6 X 18Stål1.85 "0.787 "0.75 "B-LOC serie B400Avhengig av søknad399NOK
DB401030M6 X 18Stål55mm20mm30mmB-LOC serie B400Avhengig av søknad776NOK
DB401032M6 X 18Stål60mm20mm32mmB-LOC serie B400Avhengig av søknad790NOK
EB301040M6 x 20Stål65mm28.5mm40mmB-LOC serie B103Avhengig av søknad956NOK
ET301032M6 x 20Stål60mm28.5mm32mmB-LOC serie B103Avhengig av søknad938NOK
EB302107M6 x 20Stål2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC serie B103Avhengig av søknad987NOK
EB301035M6 x 20Stål60mm28.5mm35mmB-LOC serie B103Avhengig av søknad921NOK
CB602103M6 x 20Stål2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC serie B106Avhengig av søknad633NOK
EB302108M6 x 20Stål2.559 "1.122 "1.5 "B-LOC serie B103Avhengig av søknad1 003NOK
CB601040M6 x 20Stål65mm28.5mm40mmB-LOC serie B106Avhengig av søknad703NOK
EB302103M6 x 20Stål2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC serie B103Avhengig av søknad865NOK
StilModellUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "1 266NOK
A6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "1 385NOK
A6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "1 507NOK
A6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "1 530NOK
A6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "1 528NOK
A6202240UP1.75 "1.875 "1"1 547NOK
A6202320UP2"2.25 "1.25 "2 023NOK
A6202270UP2"2.25 "1.062 "1 969NOK
A6202300UP2"2.25 "1.187 "1 988NOK
A6202280UP2"2.25 "1.125 "1 936NOK
A6202350UP2.375 "2.75 "1.312 "2 412NOK
A6202380UP2.375 "2.75 "1.437 "2 473NOK
A6202400UP2.375 "2.75 "1.5 "2 553NOK
A6202360UP2.375 "2.75 "1.375 "2 334NOK
A6202480UP2.625 "3.125 "1.75 "3 052NOK
A6202440UP2.625 "3.125 "1.625 "3 080NOK
A6202460UP2.625 "3.125 "1.687 "3 080NOK
A6202430UP2.625 "3.125 "1.562 "3 080NOK
A6202560UP2.875 "3.562 "2"3 698NOK
A6202540UP2.875 "3.562 "1.937 "3 668NOK
A6202510UP2.875 "3.562 "1.812 "3 816NOK
A6202520UP2.875 "3.562 "1.875 "3 816NOK
FENNER DRIVES -

Nøkkelfri bøsseaksel

StilModellUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A64100310.75 "0.875 "0.312 "772NOK
A64100380.75 "0.875 "0.375 "829NOK
A64100250.625 "0.75 "0.25 "787NOK
A64100500.875 "1"0.5 "923NOK
A64100440.875 "1"0.437 "876NOK
A64100631"1.125 "0.625 "949NOK
A64100561"1.125 "0.562 "946NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?