Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FENNER DRIVES 6202140UP Nøkkelløs bøssing akseldiameter 0.6875 In | AA4YEZ 13J123

FENNER DRIVES 6202140UP Nøkkelløs bøssingsakseldiameter 0.6875 tommer

På lager
Vare: AA4YEZ Modell: 6202140UPKryssref: 13J123

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri foring
FinishOlje dyppet
Hub Kontakt Pressure (PSI)11000
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 003
Total lengde1.5 "
Skaft Dia.0.687 "
Shaft Dia. Toleranse+/-. 003
Overførbar skyvekraft (kg)3850
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)167
typenTrantorque GT
Tåler temp.Opptil 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.76
Skipets lengde (cm)4.76
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris
FENNER DRIVES 6202160UP Nøkkelløs bøsningsaksel Diameter 0.7500 In | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "1 473 NOK
FENNER DRIVES 6202190UP Nøkkelløs bøssingaksel Diameter 0.8125 In | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "1 610 NOK
FENNER DRIVES 6202200UP Nøkkelløs bøsningsaksel Diameter 0.8750 In | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "1 635 NOK
FENNER DRIVES 6202220UP Nøkkelløs bøssingakseldiameter 0.9375 In | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "1 632 NOK
FENNER DRIVES 6202240UP Nøkkelløs bøssingaksel Diameter 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"1 711 NOK
FENNER DRIVES 6202270UP Nøkkelløs bøsningsaksel Diameter 1.0625 In | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "2 177 NOK
FENNER DRIVES 6202280UP Nøkkelløs bøsningsaksel Diameter 1.1250 In | AA4YFG 13J130 6202280UP2"2.25 "1.125 "2 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FENNER DRIVES 6202140UP Nøkkelløs bøssingsakseldiameter 0.6875 tommer
1 399 NOK / enhet