Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FENNER DRIVES 6410031 Nøkkelløs bøssing akseldiameter 0.3125 In | AA4YET 13J117

FENNER DRIVES 6410031 Nøkkelløs bøssingsakseldiameter 0.3125 tommer

På lager
Vare: AA4YET Modell: 6410031Kryssref: 13J117
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
772NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri foring
FinishOlje dyppet
Hub Kontakt Pressure (PSI)18147
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0015
Total lengde0.875 "
Skaft Dia.0.312 "
Shaft Dia. Toleranse+/- 0015
Overførbar skyvekraft (kg)2245
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)351
typenTrantorque Mini
Tåler temp.Opptil 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris
FENNER DRIVES 6410025 Nøkkelløs bøssing akseldiameter 0.2500 In | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "787NOK
FENNER DRIVES 6410038 Nøkkelløs bøssing akseldiameter 0.3750 In | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "829NOK
FENNER DRIVES 6410044 Nøkkelløs bøsningsaksel Diameter 0.4375 In | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "876NOK
FENNER DRIVES 6410050 Nøkkelløs bøssing akseldiameter 0.5000 In | AA4YEW 13J120 64100500.875 "1"0.5 "923NOK
FENNER DRIVES 6410056 Nøkkelløs bøssing akseldiameter 0.5625 In | AA4YEX 13J121 64100561"1.125 "0.562 "946NOK
FENNER DRIVES 6410063 Nøkkelløs bøssing akseldiameter 0.6250 In | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "949NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FENNER DRIVES 6410031 Nøkkelløs bøssingsakseldiameter 0.3125 tommer
772NOK / enhet