KIDDE Nøkkelskap og erstatningskoder

Inkluderer svært holdbare nøkkelkontrollskap med en kamlås / trykknappkombinasjonslås designet for å holde nøklene dine sikre. Tilgjengelig i forskjellige høyder, bredder og dybder

filtre

KIDDE -

Nøkkelkontrollskap

StilModellDybdeHøydeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenBreddePris (eks. mva)
A1797--4"19.5 "13.375 "Skap med kombinasjonslås med trykknapp-2 250NOK
A1796--4"19.5 "13.375 "Skap med kombinasjonslås med trykknapp-1 473NOK
B1795--2-3 / 8 "11.75 "7.875 "Skap med kombinasjonslås med trykknapp-1 040NOK
C0018012.375 "11.75 "---Skap med kamlås7.88 "609NOK
D0018034"19.25 "---Skap med kamlås13.38 "1 700NOK
D0018024"19.25 "---Skap med kamlås13.38 "1 076NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?