WRIGHT TOOL Slaguttakssett

filtre

WRIGHT TOOL -

3/4-tommers standard støtkontaktsett

StilModellTilkoblingstypeAntall stykkerSokkeltypeStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris (eks. mva)
A603Dobbel sekskant912 poeng Std3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"123 376NOK
B604Dobbel sekskant1112 poeng Std1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"126 577NOK
C610Hex146 poeng Std3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8"65 785NOK
D609Hex96 poeng Std3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"63 367NOK
WRIGHT TOOL -

3/4-tommers støtkontaktsett for drivenhet

StilModellKjøretypeSakAntall stykkerSAE eller metriskSokkeltypeStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A655-Slaguttakssett19Metric6 poeng Std17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 mm7 551NOK
B660-Slaguttakssett14Metric6 poeng Std19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm8 768NOK
C607HexSlagbit-sokkelsett5Metric-14, 17, 19, 22, 24, XNUMX, XNUMX mm5 756NOK
D606HexSlagbit-sokkelsett5SAE-9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"5 247NOK
E608SquareSlaguttakssett8SAE6 Pt. Dyp7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-1/2"4 755NOK
WRIGHT TOOL -

Metriske støtkontaktsett, 6-punkts

StilModellPris (eks. mva)
AD95929 828NOK
BD96024 160NOK
WRIGHT TOOL -

3/8-tommers 6-punkts metriske stikkontakter med dyp støt

StilModellPris (eks. mva)
A3571 547NOK
B3581 775NOK
WRIGHT TOOL -

3/8-tommers 6-punkts standard metriske stikkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
A3561 469NOK
B3591 683NOK
WRIGHT TOOL -

3/8-tommers støtkontaktsett for drivenhet

StilModellPris (eks. mva)
A3141 036NOK
B313894NOK
WRIGHT TOOL -

1/2-tommers støtkontaktsett for drivenhet

StilModellPris (eks. mva)
A4031 968NOK
B4551 694NOK
C4673 755NOK
D4612 635NOK
StilModellPris (eks. mva)
AD959B5 801NOK
AD960B4 984NOK
WRIGHT TOOL -

1/2 tommers 6-punkts standard metriske støtkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
A4662 556NOK
B4601 686NOK
WRIGHT TOOL -

1/2 tommers 6-punkts standard støtkontaktsett

StilModellPris (eks. mva)
A408906NOK
B4111 621NOK
C4152 159NOK
WRIGHT TOOL -

1/2-tommers stasjonssett med 6-punkts dypstøt

StilModellPris (eks. mva)
A4075 089NOK
B4122 426NOK
WRIGHT TOOL -

Deep Impact Sokkelsett, pakke med 33 stk

ModellSakPris (eks. mva)
D986AV3JYL18 222 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?