MANITOWOC Isbinger

Islagringsbøtter egnet for ismaskiner som brukes i produksjon og lagerapplikasjoner. Isolert dør for å holde lav temperatur og innebygde sidegrep for enhånds øsing. Varianter tilgjengelig med lagringskapasitet fra 264 til 970 lb

filtre

MANITOWOC -

Isoppbevaringsbinger

StilModellTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetPris (eks. mva)
AD32038 "22 "264 lb.25 760NOK
BD40038 "30 "365 lb.26 745NOK
AD42050 "22 "383 lb.27 271NOK
CD97050 "48 "882 lb.41 893NOK
BD57050 "30 "532 lb.29 965NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?