WHEELER-REX Hydrauliske rørskjærere

Brukes til å kutte støpejerns- og betongrør med diametre fra 2 til 36 tommer; operere på hydrauliske pumper og utføre "klem og pop" kutte handling

filtre

WHEELER-REX -

Hydraulisk rørkutter

StilModellLengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A2990-1237.5 "8700 til 9000 psi48 701NOK
A2990-837.5 "8700 til 9000 psi45 076NOK
A2990-1037.5 "8700 til 9000 psi46 662NOK
A2990-1537.5 "8700 til 9000 psi50 739NOK
A2990-637.5 "8700 til 9000 psi36 193NOK
B3890-2438 "5700 til 6000 psi84 717NOK
B3890-1238 "5700 til 6000 psi56 205NOK
C5590-1838 "9000 til 9700 psi80 286NOK
B3890-1538 "5700 til 6000 psi73 731NOK
C5590-2438 "900 til 9700 psi113 937NOK
C5590-3638 "900 til 9700 psi144 177NOK
B3890-1838 "5700 til 6000 psi78 261NOK
C5590-2038 "900 til 9700 psi103 971NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?