WHEELER-REX 2990-6 Hydraulisk rørkutter 2 til 6 tommers hette | AC7LMR 38L083

WHEELER-REX 2990-6 Hydraulisk rørkutter 2 til 6 tommers hette

På lager
Vare: AC7LMR Modell: 2990-6Kryssreferanse: 38L083

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rørkutter
AnleggSmidde stålkjever, herdet stålkjede
Lengde37.5 "
Oljekapasitet1 kvt.
Rørkapasitet2 til 6 "jordrør
trykk~~POS=TRUNC Range8700 til 9000 psi
VeggtykkelseVarierer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WHEELER-REX 2990-8 Hydraulisk rørkutter 2 til 8 tommers hette | AC7LHQ 38K983 2990-837.5 "8700 til 9000 psi45 076 NOK
WHEELER-REX 2990-10 Hydraulisk rørkutter 2 til 10 tommers hette | AC7LHR 38K984 2990-1037.5 "8700 til 9000 psi46 662 NOK
WHEELER-REX 2990-12 Hydraulisk rørkutter 2 til 12 tommers hette | AC7LHT 38K985 2990-1237.5 "8700 til 9000 psi48 701 NOK
WHEELER-REX 2990-15 Hydraulisk rørkutter 2 til 15 tommers hette | AC7LHU 38K986 2990-1537.5 "8700 til 9000 psi50 739 NOK
WHEELER-REX 3890-15 Hydraulisk rørkutter 4 til 15 tommers hette | AC7LHV 38K987 3890-1538 "5700 til 6000 psi73 731 NOK
WHEELER-REX 3890-18 Hydraulisk rørkutter 4 til 18 tommers hette | AC7LHW 38K988 3890-1838 "5700 til 6000 psi78 261 NOK
WHEELER-REX 3890-24 Hydraulisk rørkutter 4 til 24 tommers hette | AC7LHX 38K989 3890-2438 "5700 til 6000 psi84 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELER-REX 2990-6 Hydraulisk rørkutter 2 til 6 tommers hette
36 193 NOK / enhet