CHIEF Hydrauliske manuelle spolemonoblokkventiler

filtre

CHIEF -

Hydrauliske retningsventiler

StilModellBreddeSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsetypenPris (eks. mva)
A2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick5 463NOK
B3P40---2-23/647.5 "3625-spaken5 485NOK
CDO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid operert3 437NOK
DD03S-2B-115A-35-115 VAC203.488.075000DO3Solenoid operert3 817NOK
DD03S-2B-12D-35-12 VDC203.489.045000DO3Solenoid operert3 981NOK
ED03S-2H-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid operert3 364NOK
F4P40---2-23/647.5 "3625-spaken6 934NOK
GD03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid operert3 701NOK
HD05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Solenoid operert5 043NOK
HD05S-2C-115A-35-115 VAC174.299.435000DO5Solenoid operert5 043NOK
ID05S-2B-115A-35-115 VAC324.299.435000DO5Solenoid operert5 311NOK
JD03S-1A-115A-35-115 VAC203.488.075000DO3Solenoid operert3 103NOK
KC2734464.5 "--3"9"2750 PSI--3 977NOK
L2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--5 144NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?