AEROQUIP Hydrauliske slangeadaptere og plugger

Inkluderer en rekke Aeroquip-adaptere og plugger med gjengede forbindelser for høytrykksvæskeapplikasjoner. Tilgjengelig i forskjellige lengder, materialer og koblingstyper

filtre

StilModellLengdeMaks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A210292-5S0.61 "8500 PSI42NOK
A210292-20S1.06 "3500 psi292NOK
A210292-24S1.19 "2000 PSI511NOK
A210292-32S1.44 "1250 PSI841NOK
AEROQUIP -

Mannlig NPT, 45 graders albuhydraulisk slangeadapter

StilModellLengdePris (eks. mva)
A2003-4-6B0.88 "190NOK
A2003-4-4B0.88 "140NOK
A2003-4-8B1.315NOK
B2000-2-4B1.06 "100NOK
A2003-8-8B1.14 "309NOK
A2003-6-10B1.22 "351NOK
B2000-4-4B1.25 "93NOK
B2000-4-5B1.34 "406NOK
B2000-4-6B1.44 "112NOK
B2000-8-8B1.81 "172NOK
B2000-12-12B2.19 "1 030NOK
AEROQUIP -

Mann NPT til hann JIC, 37 graders albue hydraulisk slangeadapter

StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A2024-6-5S1.12 "1 / 2-208000 PSI299NOK
B2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI123NOK
A2024-20-20S2.06 "133000 psi630NOK
B2021-24-24S2.68 "132000 PSI454NOK
B2021-32-32S3.11 "141250 PSI898NOK
AEROQUIP -

Hann JIC, 37 graders albuehydraulisk slangeadapter

StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A900599-5S0.8 "1 / 2-208500 PSI40NOK
A900599-24S1.65 "132000 PSI377NOK
A900599-32S2.05 "141250 PSI1 035NOK
B500024-20S3.14 "134000 PSI894NOK
CFF5540-2416S3.41 "1-5/16-126000 PSI1 758NOK
AEROQUIP -

Støvplugger

StilModellPris (eks. mva)
A5100-S9-8395NOK
RFQ
B5659-4102NOK
RFQ
C5659-16267NOK
RFQ
A5100-S9-241 340NOK
RFQ
B5659-12158NOK
RFQ
B5659-6103NOK
RFQ
B5659-10111NOK
RFQ
AEROQUIP -

Hydrauliske slangeadaptere

StilModellAdaptertypeFinishLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris (eks. mva)
AFF2133T1212S-----1 092NOK
RFQ
B259-2081-8-6-----285NOK
RFQ
CFF1868T1216S-----603NOK
RFQ
DFF1865T1010S-----588NOK
RFQ
E259-2091-16-16-----3 456NOK
RFQ
F259-2089-4-4-----492NOK
RFQ
GFF2114T0404S-----184NOK
RFQ
HFF2130T0808S-----585NOK
RFQ
IFF2001T0808S-----1 442NOK
RFQ
B259-2081-12-8-----413NOK
RFQ
F259-2089-16-16-----2 772NOK
RFQ
JFF2031T0804S-----225NOK
RFQ
K2266-4-4S-----59NOK
RFQ
L259-2085-8-8-----740NOK
RFQ
F259-2089-6-6-----782NOK
RFQ
B259-2081-16-8-----637NOK
RFQ
CFF1868T0812S-----394NOK
RFQ
MFF1852T0612S-----468NOK
RFQ
E259-2091-12-12-----2 563NOK
RFQ
N259-2092-2-2-----680NOK
RFQ
OFC1851-20S-----597NOK
RFQ
P259-2040-12-12-----740NOK
RFQ
MFF1852T1206S-----2 040NOK
RFQ
Q259-2082-12-----419NOK
RFQ
OFC1851-10S-----346NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?