Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 900599-24S Slangeadapter Hann Jic 1-7 / 8-12 | AA6PRP 14L801

AEROQUIP 900599-24S Slangeadapter Hann Jic 1-7/8-12

På lager
Vare: AA6PRP Modell: 900599-24SKryssreferanse: 14L801
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype37 graders albue
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
Lengde1.65 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)13
Maks. Arbeids press2000 PSI
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
AEROQUIP 500024-20S Slangeadapter Han Jic 1-5 / 8-12 | AA6PRE 14L791 500024-20S3.14 "134000 PSI894NOK
AEROQUIP 900599-32S Slangeadapter Han Jic 2-1 / 2-12 | AA6PRQ 14L802 900599-32S2.05 "141250 PSI1 035 NOK
AEROQUIP 900599-5S Slangeadapter hann Jic 1 / 2-20 | AA6PRR 14L803 900599-5S0.8 "1 / 2-208500 PSI40NOK
AEROQUIP FF5540-2416S Slangeadapter Han Jic 1-5 / 16-12 | AA6PRW 14L807 FF5540-2416S3.41 "1-5/16-126000 PSI1 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 900599-24S Slangeadapter Hann Jic 1-7/8-12
377NOK / enhet