EATON Hydraulisk slangeanordning for allmenn bruk.

Syntetisk gummi / termoplastisk hydraulisk slangemontering ideell for hydrauliske systemer som kjører på petroleum og vannbaserte væsker. Egnet for ekstreme temperatur- og trykkforhold, og tilgjengelig i forskjellige målinger, forsterkninger og temperaturområder

filtre

EATON -

Slangesammenstillinger

StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Opererer PSIMin. Bøy RadiusPris (eks. mva)
AR2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "1 195NOK
AR2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "1 333NOK
AR2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "910NOK
AR2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "1 012NOK
AR2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "1 304NOK
BR2-16-36M161"36 "1.36 "20006"1 184NOK
BR2-16-48M161"48 "1.36 "20006"1 327NOK
BR2-16-72M161"72 "1.36 "20006"1 621NOK
BR2-16-60M161"60 "1.36 "20006"1 611NOK
BR2-16-24M161"24 "1.36 "20006"1 041NOK
EATON -

Hydrauliske slangeenheter

StilModellForsterkningDash StørrelseSlange inne i Dia.Temp. OmrådeRørmaterialetypenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AR2-6-36FFlettet karbonstål63 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk36 "0.68 "510NOK
AR2-8-10-72FFlettet karbonstål101 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "0.79 "945NOK
B1/2 FC410 108Flettet karbonstål81 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk108 "0.79 "1 226NOK
B1/2 FC410 120Flettet karbonstål81 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk120 "0.79 "1 131NOK
B3/8 FC410 15Flettet karbonstål63 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk15 "0.68 "333NOK
BR2-12-24MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk24 "1.08 "762NOK
BR2-12-36MFlettet karbonstål123 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk36 "1.08 "857NOK
AR2-16-36FFlettet karbonstål161"-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk36 "1.36 "1 366NOK
AR2-16-72FFlettet karbonstål161"-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "1.36 "1 744NOK
BR2-4-24MFlettet karbonstål41 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk24 "0.55 "370NOK
BR2-4-48MFlettet karbonstål41 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk48 "0.55 "554NOK
BR2-4-72MFlettet karbonstål41 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "0.55 "734NOK
BR2-6-24MFlettet karbonstål43 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk24 "0.68 "438NOK
BR2-6-6-36MFlettet karbonstål63 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk36 "0.68 "529NOK
BR2-6-72MFlettet karbonstål43 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "0.68 "829NOK
AR2-8-10-48FFlettet karbonstål101 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk48 "0.79 "654NOK
AR2-8-15FFlettet karbonstål81 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk15 "0.79 "445NOK
B1/2 FC410 72Flettet karbonstål81 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "0.79 "777NOK
AR2-8-36FFlettet karbonstål81 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk36 "0.79 "551NOK
AR2-8-60FFlettet karbonstål81 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk60 "0.79 "714NOK
BR2-8-72MFlettet karbonstål61 / 2 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk72 "0.79 "786NOK
AR2-6-96FFlettet karbonstål63 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk96 "0.68 "979NOK
AR2-6-60FFlettet karbonstål63 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk60 "0.68 "707NOK
AR2-6-24FFlettet karbonstål63 / 8 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk24 "0.68 "408NOK
AR2-4-48FFlettet karbonstål41 / 4 "-40 til 212 F.Syntetisk gummiHøytrykk48 "0.55 "547NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?