DBI-SALA Horisontale og vertikale livslinjer

filtre

DBI-SALA -

Overhead ankersystemer

StilModellPris (eks. mva)
A210453024 586NOK
RFQ
B210452821 758NOK
DBI-SALA -

Kabelføringer

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A330298175-310 lbs.7 572NOK
B6100400310 kg913NOK
DBI-SALA -

Horisontale livslinjer

DBI-SALA horisontale livliner er ideelle for å beskytte arbeidere i horisontale plan mot fall i industrier som konstruksjon, transport og kommersielt vedlikehold. De har energiabsorberende og slitesterk design med strammere, energiabsorbere og bærevesker for å stoppe fallkrefter. De brukes med uttrekkbare davitarmsystemer eller vakuumankre for å håndtere maksimal vektkapasitet på 310 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse galvaniserte stål/nylon horisontale livlinene, tilgjengelig i 20, 40 og 60 fot kabellengder.

StilModellSakLengdeLinjematerialeVektkapasitetPris (eks. mva)
A7400218Base---13 663NOK
B7400047Base---7 496NOK
C7400028Basemontering---8 723NOK
D7400214Basemontering---8 989NOK
C7400029Basemontering---8 123NOK
C9501160Kabel---27NOK
E7608008Kabelhåndtak---7 790NOK
C2200404Horisontal livline---21 354NOK
F7400045Horisontal livline---10 479NOK
C7400004Horisontal livline---1 332NOK
C7400016Horisontal livline---3 855NOK
C2200405Horisontal livline---18 962NOK
G7403060Horisontal livline---9 472NOK
H7603200Horisontal livline---39 875NOK
I1200105Horisontal livline---6 150NOK
J7401031Horisontal livline---6 688NOK
K7401032Horisontal livline---8 776NOK
C2200406Horisontal livline---22 881NOK
C7603220Horisontal livline---49 646NOK
L7403100Horisontal livline---11 936NOK
L7403120Horisontal livline---12 377NOK
G7403030Horisontal livline---8 279NOK
G7403040Horisontal livline---8 436NOK
G7403050Horisontal livline---8 671NOK
M7603260Horisontal livline---49 545NOK
DBI-SALA -

Vertikal rep livline m / snap krok

DBI-SALA kjernemantle-tau-livliner har en vridd 3-trådet design for å optimalisere styrke, holdbarhet og fleksibilitet for å støtte en arbeider og opprettholde kraften ved et fall. Disse livlinene har en innebygd selvlåsende karabinkrok i den ene enden for å sikre sikre tilkoblinger. De er i samsvar med OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req., ANSI A10.32, ANSI Z359.1 Standards og er tilgjengelige i lengder fra 30 til 100 fot. Når kravet er å sikre arbeidere på I- bjelker, merkets horisontale livline-systemer er et ideelt valg på grunn av deres ekstra stolper, innebygd vinsj og forspennings- og slagindikatorer.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A120275430ft.1 163NOK
A120279450ft.1 978NOK
B120300050ft.1 862NOK
A120282175ft.2 694NOK
A1202844100ft.3 166NOK
DBI-SALA -

Sikkerhetsblokk for klatreassistent Fall

ModellSakPris (eks. mva)
3511063AH2XFY26 985 NOK
DBI-SALA -

100 Pct Bindebånd Flatkroker

ModellSakPris (eks. mva)
1244456AH2XFM5 337 NOK
DBI-SALA -

Horisontal redningssystem, 80 fot lengde, midlertidig installasjon

ModellSakPris (eks. mva)
7600508CF2AAC14 858 NOK
DBI-SALA -

20Ft kabel horisontalt livline system

ModellSakPris (eks. mva)
7602020AH2XGJ21 909 NOK
DBI-SALA -

Rope Grab System Midlertidig 50 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
5000400AD2EFL8 347 NOK
DBI-SALA -

Web armeringsjern montering

ModellSakPris (eks. mva)
1231380AH2XFL3 585 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?