MCKINNEY hengsler

Stålproduserte helskårne hengsler festet med dører og rammer for å la dem åpne og lukke. Gir et maksimalt bevegelsesområde på 270 grader og er tilgjengelig i hylse- og kulelagervarianter. Ledningssett, pivotsett og nødstopper også tilgjengelig

filtre

MCKINNEY -

Hengsel

StilModellSykehus TipsBearing TypeFARGEBladtykkelseMaterialeMonteringPinnematerialePinnetypePris (eks. mva)
AT4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSNeiErmetKjedelig rustfritt0.18 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes1 197NOK
BT6A3786 8 "X 6" BBNeiKulelagerKjedelig krom0.203 "StålFull MortiseStålAvtagbart3 054NOK
CT4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"NeiKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålAvtagbart618NOK
D1502 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" 26DNeiErmetKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålvår339NOK
ET4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPNeiErmetKjedelig rustfritt0.18 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes6 973NOK
FTA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"NeiErmetKjedelig krom0.134 "StålFull MortiseStålKan ikke fjernes193NOK
GT4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2NeiKulelagerKjedelig rustfritt0.19 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes1 322NOK
HT4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2NeiKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålKan ikke fjernes689NOK
IHT6A3786 SYKEHUSTIPSJaKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålAvtagbart3 342NOK
IHT4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"JaKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålAvtagbart1 040NOK
IHT4A3386 BB NRP 32DJaKulelagerKjedelig rustfritt0.19 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes1 840NOK
JHTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "JaErmetKjedelig krom0.134 "StålFull MortiseStålSykehus Tips534NOK
KHT4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2JaKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålKan ikke fjernes985NOK
LT4A3395 NRP 5 "JaErmetKjedelig rustfritt0.19 "Rustfritt stålSwing ClearStålKan ikke fjernes2 476NOK
MHT4A3395 32D 4-1 / 2 "NRPJaErmetKjedelig rustfritt0.19 "Rustfritt stålSwing ClearStålKan ikke fjernes2 410NOK
NHT4A3795 (NRP) 26D 5 "STÅLJaErmetKjedelig krom0.19 "StålSwing ClearStålKan ikke fjernes2 040NOK
MHT4A3795 (NRP) 26D 4 1/2 "STÅLJaErmetKjedelig krom0.19 "StålSwing ClearStålKan ikke fjernes1 998NOK
IHT4A3386 32DJaErmetKjedelig rustfritt0.18 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålAvtagbart1 410NOK
MCKINNEY -

Nødstoppstreik

StilModellMonteringPris (eks. mva)
A63313 CSS-9 CENTER HENG 5 7/8 26DSenter Hung3 290NOK
B63293 CSS-9 OFFSET HENG 5 7/8 26DOffset Hung2 972NOK
MCKINNEY -

Ledningsnett

StilModellPris (eks. mva)
AQC-C006501NOK
BQC-C1500P1 794NOK
MCKINNEY -

Dør- og rumpehengsler

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A3½x3 1/2 1414 26DButt Hengsel48NOK 1
BTA2314 4 1/2 X 4 1/2 32DButt Hengsel687NOK 1
C4 1/2X4 1/2 MP79 26D NRPButt Hengsel106NOK 1
D5X4-1/2 MPB68 26DButt Hengsel381NOK 1
E5X4-1/2 MPB99 32DButt Hengsel573NOK 1
C4 1/2X4 1/2 MPB79 P NRPButt Hengsel120NOK 1
D4 1/2X4 1/2 MPB99 32DButt Hengsel504NOK 1
F4 1/2X4 1/2 MPS60 PButt Hengsel226NOK 1
G4 1/2X4 1/2 MP79 PButt Hengsel106NOK 1
E4 1/2X4 1/2 MPB91 32D NRPButt Hengsel315NOK 1
H3½x3½ 1458 26DButt Hengsel53NOK 1
F4 1/2X4 1/2 MPB79 PButt Hengsel95NOK 1
I3 ½ 3 ½ 1400 4Butt Hengsel51NOK 1
J4½x4½ MPB79 3Butt Hengsel169NOK 1
E5X4 1/2 MPB99 32D NRPButt Hengsel625NOK 1
K4 1/2X4 1/2 MPB79 26DButt Hengsel113NOK 1
L3½x3½ 1458 3Butt Hengsel71NOK 1
M3½x3½ 1400 26DButt Hengsel44NOK 1
N4x4 1400 26DButt Hengsel52NOK 1
K4 1/2X4 1/2 MPB679 26DButt Hengsel735NOK 3
K4 1/2X4 1/2 MP79 26DButt Hengsel105NOK 1
C4 1/2X4 1/2 MPS60 26DButt Hengsel236NOK 1
K4 1/2X4 1/2 MPB79 26D NRPButt Hengsel130NOK 1
D4 1/2X4 1/2 MPB99 32D NRPButt Hengsel326NOK 1
D4 1/2X4 1/2 MPB68 26DButt Hengsel287NOK 1
MCKINNEY -

Elektrifiserte hengsler

MCKINNEY -

Dreiesett Bronselagersenter hengt

ModellSakPris (eks. mva)
EP5-JAF8EZZ2 316 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?