Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 X 4 1/2 hengsel kulelager med full innskjæring | AF8EZJ 25HE08

MCKINNEY T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" hengsel kulelager

På lager
Vare: AF8EZJ Modell: T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2"Kryssref: 25HE08
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
607NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel
Bearing TypeKulelager
FARGEKjedelig krom
HjørnerSquare
Dørbladbredde2.25 "
Dørtykkelse1.75 "
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde5"
Ramme bladbredde2.25 "
maskinvareInkludert
Høyde4"
Hull per blad4
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.19 "
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
PinnematerialeStål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellSykehus TipsBearing TypeFARGEBladtykkelseMaterialeMonteringPinnematerialePinnetypePris
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2" X 4-1/2" SS Hinge Full Mortise Sleeve | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSNeiErmetKjedelig rustfritt0.18 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes1 161 NOK
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1/2" X 4-1/2" SS NRP Hinge Full Mortise Sleeve | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPNeiErmetKjedelig rustfritt0.18 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes6 766 NOK
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1/2" X 4-1/2" Hinge Full Mortise Sleeve | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"NeiErmetKjedelig krom0.134 "StålFull MortiseStålKan ikke fjernes191NOK
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" Hengsel Full Mortise Sleeve | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "JaErmetKjedelig krom0.134 "StålFull MortiseStålSykehus Tips534NOK
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 hengsel kulelager med full innskjæring | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2NeiKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålKan ikke fjernes675NOK
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5" X 4 1/2 hengsel kulelager med full innskjæring | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2NeiKulelagerKjedelig rustfritt0.19 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes1 297 NOK
MCKINNEY T6A3786 8 "X 6" BB Hinge Full Mortise Ball Bearings | AF8EZK 25HE09 T6A3786 8 "X 6" BBNeiKulelagerKjedelig krom0.203 "StålFull MortiseStålAvtagbart2 965 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCKINNEY T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" hengsel kulelager
607NOK / enhet