Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2 NRP Hengsel Swing Clear Sleeve | AF8EZX 25HE20

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2" NRP Hengsel Swing Clear Sleeve

På lager
Vare: AF8EZX Modell: HT4A3395 32D 4-1/2 "NRPKryssref: 25HE20
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
2 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel
Bearing TypeErmet
FARGEKjedelig rustfritt
HjørnerSquare
Dørbladbredde2.25 "
Dørtykkelse1.75 "
FinishRustfritt stål
Rammebladlengde4.5 "
Ramme bladbredde2.25 "
maskinvareInkludert
Høyde4.5 "
Hull per blad4
Sykehus TipsJa
Bladtykkelse0.19 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringSwing Clear
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellSykehus TipsBearing TypeFARGEBladtykkelseMaterialeMonteringPinnematerialePinnetypePris
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2" X 4-1/2" SS Hinge Full Mortise Sleeve | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSNeiErmetKjedelig rustfritt0.18 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes1 161 NOK
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1/2" X 4-1/2" SS NRP Hinge Full Mortise Sleeve | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPNeiErmetKjedelig rustfritt0.18 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes6 766 NOK
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1/2" X 4-1/2" Hinge Full Mortise Sleeve | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"NeiErmetKjedelig krom0.134 "StålFull MortiseStålKan ikke fjernes191NOK
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" Hengsel Full Mortise Sleeve | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "JaErmetKjedelig krom0.134 "StålFull MortiseStålSykehus Tips534NOK
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 hengsel kulelager med full innskjæring | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2NeiKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålKan ikke fjernes675NOK
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5" X 4 1/2 hengsel kulelager med full innskjæring | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2NeiKulelagerKjedelig rustfritt0.19 "Rustfritt stålFull MortiseRustfritt stålKan ikke fjernes1 297 NOK
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" hengsel kulelager med full innskjæring | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"NeiKulelagerKjedelig krom0.19 "StålFull MortiseStålAvtagbart607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCKINNEY HT4A3395 32D 4-1/2" NRP Hengsel Swing Clear Sleeve
2 360 NOK / enhet