GREENLEE Hex / Torx nøkler

Ideell for å stramme og løsne skrue- eller bolthoder og for å rotere seks-punkts, stjerneformede fordypninger i bolter og skruer. Funksjonskuleender som kan gi plass til feiljusteringer opp til 30 grader. Tilgjengelig i armlengder på 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 og 5 inches

filtre

GREENLEE -

T Håndtaksnøkler

Greenlee sekskantnøkler er egnet for å stramme / løsne sekskantfester for bil-, produksjons- og produksjonslinjeoperasjoner. Disse sekskantnøklene med T-håndtak har kulespiss som tillater opptil 30 graders forskyvning og kvadratisk kuttet ende for enkel bruk i applikasjoner med høyt dreiemoment. De har herdet og varmebehandlet legert stålkonstruksjon for holdbarhet og støpt håndtak for sikkert grep og brukerkomfort. Velg fra et bredt utvalg av disse sekskantnøklene, tilgjengelig i spissstørrelser fra 3/32 - 1/4 tommer.

StilModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A0254-423.375 "2"3 / 32 "113NOK
B0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "149NOK
C0254-444.187 "2"1 / 8 "116NOK
D0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "127NOK
E0254-495"2.5 "1 / 4 "165NOK
F0254-505"2.75 "5 / 16 "196NOK
G0254-485"2.25 "7 / 32 "152NOK
H0254-515"2.75 "3 / 8 "245NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?