WERA TOOLS Hex og Torx nøkkelsett

Høykvalitets sekskantnøkler med et L-formet håndtak for økt dreiekraft og komfortabelt grep. Ideell for bruk med sekskantskruer

filtre

WERA TOOLS -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellArmlengdeBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A050227210023.5 "til 9"Rustfritt stålMatteRustfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 082NOK
B050227200053.5 "til 9"Rustfritt stålMatteRustfritt stålMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 100NOK
C050220860023.5 "til 9"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm400NOK
D050217280023.255 "til 8.38"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"528NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?