ARMOR COAT Hex og Torx nøkkelsett

filtre

ARMOR COAT -

Hex Key Set

StilModellArmlengdeArmtypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AUST2600721.63 "til 4.31"Kort130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"306NOK
BUST2600731.81 "til 3.31"Kort101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"180NOK
CUST2600742.81 "til 6.81"Ballenden130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1 075NOK
DUST2606602.81 "til 6.81"Lang130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"447NOK
EUST2746783 "til 5.31"Ballenden101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"632NOK
FUST2600713 "til 5.31"Lang101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?