WESTWARD Høydemålere

Brukes til å bestemme og stille inn høyde, trinndimensjoner eller vertikal avstand, og merke ut arbeidsstykker. Har en stor, lettlest LCD-skjerm for å vise resultatene med opptil +/- 0.002 % nøyaktighet. Ytterligere funksjoner inkluderer nullinnstilling og tommer/metrisk konvertering med automatisk på/av-operasjoner

filtre

WESTWARD -

Høyde Gage elektronisk

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A2ÅND4+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm8 429NOK
B2ÅND5+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm11 400NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?