STANDARD XCHANGE Heat Exchangers

filtre

STANDARD XCHANGE -

Heat Exchangers

StilModelltempKapasitetTilkoblingVektHøydeLengdeMaterialeMaks. BtuH (vann til vann applikasjon)Pris (eks. mva)
ASN516003008006--------37 238NOK
BSN516008024006--------202 164NOK
BSN503008072005--------172 002NOK
BSN503008060005--------154 100NOK
BSN503006036005--------62 267NOK
BSN516008048006--------274 621NOK
BSN503008048005--------138 409NOK
BSN503008036005--------119 111NOK
BSN503008024005--------97 855NOK
CSN516006036006--------151 420NOK
BSN516008060006--------317 946NOK
BSN516008072006--------352 185NOK
BSN516008036006--------237 834NOK
BSN503006024005--------50 325NOK
DSN503003014005300Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT144.817.125Messing270,00019 057NOK
DSN503005014005300Skall 60, rør 30Skall 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT45718.812Messing525,00034 138NOK
DSN503003008005300Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT124.810.375Kobberrør, messingskall, endestykker av støpejern240,00017 748NOK
DSN503003024005300 FSkall 24, rør 12 GPMSkall 1 "NPT, rør 3/4" NPT17 kg4.8 "27.125 "Messing330,00020 620NOK
DSN516005014006450Skall 60, rør 30Skall 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT40718.812316 rustfritt stål525,00076 269NOK
DSN516003024006450Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT204.827.125316 rustfritt stål330,00051 938NOK
DSN516006024006450Skall 73, rør 57Skall 2 "NPT, rør 1 1/2" NPT808.37529.125316 rustfritt stål1,350,000129 744NOK
DSN516003014006450 FSkall 24, rør 12 GPMSkall 1 "NPT, rør 3/4" NPT15 kg4.8 "17.125 "316 rustfritt stål270,00044 620NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?