STANDARD XCHANGE SN503003014005 Varmeveksler skall og rør 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4

STANDARD XCHANGE SN503003014005 varmeveksler skall og rør 270K BTU

På lager
Vare: AJ2JBG Modell: SN503003014005Kryssreferanse: 5TNV4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvarmeveksler
KapasitetSkall 24, rør 12
TilkoblingSkall 1 "NPT, rør 3/4" NPT
Høyde4.8
Lengde17.125
MaterialeMessing
Maks. BtuH (vann til vann applikasjon)270,000
TrykkShell 300 psig, rør 150 psig
temp300
typenSkall og rør
Vekt14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9446
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)18.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. BtuH (olje-til-vann-påføring): 28,000

Produktvarianter

ProduktModelltempKapasitetTilkoblingVektHøydeLengdeMaterialeMaks. BtuH (vann til vann applikasjon)Pris
STANDARD XCHANGE SN503003024005 varmeveksler skall og rør 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FSkall 24, rør 12 GPMSkall 1 "NPT, rør 3/4" NPT17 kg4.8 "27.125 "Messing330,00020 620 NOK
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Varmeveksler skall og rør 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FSkall 24, rør 12 GPMSkall 1 "NPT, rør 3/4" NPT15 kg4.8 "17.125 "316 rustfritt stål270,00044 620 NOK
STANDARD XCHANGE SN503003008005 varmeveksler skall og rør 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT124.810.375Kobberrør, messingskall, endestykker av støpejern240,00017 748 NOK
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Varmeveksler skall og rør 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Skall 60, rør 30Skall 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT45718.812Messing525,00034 138 NOK
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Varmeveksler skall og rør 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT204.827.125316 rustfritt stål330,00051 938 NOK
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Varmeveksler skall og rør 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Skall 60, rør 30Skall 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT40718.812316 rustfritt stål525,00076 269 NOK
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Varmeveksler 1,350,000 2 5 BTU rustfritt stål | AJ8JBL XNUMXTNWXNUMX SN516006024006450Skall 73, rør 57Skall 2 "NPT, rør 1 1/2" NPT808.37529.125316 rustfritt stål1,350,000129 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANDARD XCHANGE SN503003014005 varmeveksler skall og rør 270K BTU
19 057 NOK / enhet