STANDARD XCHANGE SN516008060006 Varmeveksler, skall og rør, 631000 BtuH Maks. BtuH | CU4HFQ 5TNX3

STANDARD XCHANGE SN516008060006 Varmeveksler, skall og rør, 631000 XNUMX BtuH Maks. BtuH

På lager
Vare: CU4HFQ Modell: SN516008060006Kryssreferanse: 5TNX3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

289 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvarmeveksler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModelltempKapasitetTilkoblingVektHøydeLengdeMaterialeMaks. BtuH (vann til vann applikasjon)Pris
STANDARD XCHANGE SN503003024005 varmeveksler skall og rør 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FSkall 24, rør 12 GPMSkall 1 "NPT, rør 3/4" NPT17 kg4.8 "27.125 "Messing330,00018 764 NOK
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Varmeveksler skall og rør 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FSkall 24, rør 12 GPMSkall 1 "NPT, rør 3/4" NPT15 kg4.8 "17.125 "316 rustfritt stål270,00040 604 NOK
STANDARD XCHANGE SN503003008005 varmeveksler skall og rør 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT124.810.375Kobberrør, messingskall, endestykker av støpejern240,00016 151 NOK
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Varmeveksler skall og rør 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT144.817.125Messing270,00017 342 NOK
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Varmeveksler skall og rør 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Skall 60, rør 30Skall 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT45718.812Messing525,00031 066 NOK
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Varmeveksler skall og rør 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Skall 24, rør 12Skall 1 "NPT, rør 3/4" NPT204.827.125316 rustfritt stål330,00047 783 NOK
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Varmeveksler skall og rør 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Skall 60, rør 30Skall 1 1/2 "NPT, Tube 1" NPT40718.812316 rustfritt stål525,00069 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANDARD XCHANGE SN516008060006 Varmeveksler, skall og rør, 631000 XNUMX BtuH Maks. BtuH
289 331 NOK / enhet