KILLARK Farlig sted Tilbehør til bryteren

Tumbler-brytere som er egnet for manuell start / stopp av små DC / AC-motorer i produksjonslinjer og produksjonsanlegg. Utvalgte modeller har kobberfrie aluminiumslegeringsskap for høy slitestyrke. Bryterenheter og monteringsdeksler er også tilgjengelig

filtre

KILLARK -

Tumblerbryter

Killark tumbler-brytere gir en effektiv løsning på farlige steder og brukes til å starte/stoppe motorfunksjoner og lysbytte. De har støpt aluminiumskonstruksjon for motstand mot UV-stråling og fargekodede ledninger med ekstra ledningsplass for jevn installasjon i felten. Disse UL-listede bryterne er kompatible med klasse 1, 2 og 3 enheter og er tilgjengelige i enkelt-, dobbelt- og trippelpolet konfigurasjoner.
Raptor Supplies tilbyr også enpolet tumbler brytere med feed-thru nav.

StilModellampsHPBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AFXS-8C153 @ 240V, 5 @ 480V3-polet240 / 480 VAC7 023NOK
AFXS-1C201 @ 120V, 2 @ 240V1-polet120 / 277 VAC4 884NOK
AFXS-2C201 @ 120V, 2 @ 240V2-polet120 / 277 VAC4 533NOK
KILLARK -

Tumblerbryterdeksel

Killark XS / XST Series tumbler bryterdeksler brukes til å lage, bryte eller endre koblinger i elektriske kretser. De er UL-listet og CSA-sertifisert for bruk med frontspaks roterende bryterenheter. Disse bryterdekslene kommer med standardutstyr for hengelås i enten PÅ eller AV-stilling. De er utstyrt med en spak koblet til en gjenget rustfri stålaksel som går gjennom dekselet. Disse enhetene er tilgjengelige i 15 og 20A varianter. Utvalgte modeller (FXS-serien tørketrommelbryter dekker) har NEMA 3 værbestandige skap.

StilModellampsHPSakBytt TypeType operatørSpenningPris (eks. mva)
AXS-8C153 @ 240V, 5 @ 480VBryterenhetens frontdeksel3-poletTumblerbryter240 / 480 VAC5 171NOK
AXSX-220-Motorstarterdekselbryter og monteringVeksleBrytermontering600 VAC3 404NOK
AXSX-320-Motorstarterdekselbryter og montering-Brytermontering600 VAC6 218NOK
AXS-1C201 @ 120V, 2 @ 240VBryterenhetens frontdeksel1-poletTumblerbryter120 / 277 VAC2 216NOK
AXS-2C201 @ 120V, 2 @ 240VBryterenhetens frontdeksel2-poletTumblerbryter120 / 277 VAC2 231NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?