PROTECTA seler

Brukes for å minimere risikoen for skader og beskytte arbeidere mot utilsiktede fall i bygge- og vedlikeholdsindustrien. Har mykere hoftepolstring, stiv beltebånd, fast D-ring bak og automatisk tilbakestilling av snorholdere

filtre

PROTECTA -

Helkroppssele for varmt arbeid

StilModellBen stropp spennerPris (eks. mva)
A1191381Parring2 830NOK
B1191385Tunge2 752NOK
PROTECTA -

Full Body Harness

3M PROTECTA helkroppsseler er designet for å brukes av arbeidere som utfører sveising, sliping eller annet varmt arbeid i høyden for å redusere risikoen for skade. Disse selene har en fast D-ring bak, som forblir på plass, for å redusere ekstra justeringer og et solid belte for å gjøre det lettere å bære verktøyposer. De kommer videre med en Easy-Link-nettadapter som muliggjør enkel feste av personlige selvuttrekkende livliner og er sikret rundt skuldre, overkropp og øvre lår. Velg fra et bredt utvalg av disse PROTECTA helkroppsselene, tilgjengelig med gjennomførings- og tungespennealternativer på Raptor Supplies.

StilModellStrekkfasthetSpenner til brystbåndFARGEWebbing materialeVektkapasitetMaskinvarematerialeSele SøknadBen stropp spennerPris (eks. mva)
A1161550-Parring-polyester-StålBegrenset plassTunge1 506NOK
B1161430-Parring-polyester-StålklatringTunge1 881NOK
C1161309-Parring-polyester-StålPosisjoneringTunge2 041NOK
D1161404-Hurtigkobling-polyester-StålklatringHurtigkobling2 891NOK
E1161417-Parring-polyester-StålGenerell industriTunge1 590NOK
E1161419-Parring-polyester-StålGenerell industriTunge1 590NOK
F1161424-Parring-polyester-StålGenerell industriParring1 503NOK
G1161426-Hurtigkobling-polyester-StålGenerell industriHurtigkobling2 950NOK
H1161433-Parring-polyester-StålklatringParring1 714NOK
I1161307-Parring-polyester-StålPosisjoneringParring1 760NOK
J1161544-Parring-polyester-StålGenerell industriTunge1 273NOK
K1161200-Hurtigkobling-polyester-StålPosisjoneringHurtigkobling3 518NOK
L1161207-Parring-polyester-StålPosisjoneringTunge2 014NOK
M1161209-Parring-polyester-StålKlatring, posisjoneringParring3 146NOK
M1161210-Parring-polyester-StålKlatring, posisjoneringParring3 146NOK
A1161549-Parring-polyester-StålBegrenset plassTunge1 506NOK
C1161308-Parring-polyester-StålPosisjoneringTunge2 041NOK
I1161306-Parring-polyester-StålPosisjoneringParring1 681NOK
N1161552-Parring-polyester-StålBegrenset plassTunge1 504NOK
O1161554-Parring-polyester-StålklatringParring1 170NOK
O1161555-Parring-polyester-StålklatringParring1 170NOK
P1161539-Parring-polyester-StålKlatring, begrenset plassTunge1 762NOK
P1161540-Parring-polyester-StålKlatring, begrenset plassTunge1 762NOK
J1161541-Parring-polyester-StålGenerell industriTunge1 329NOK
A1161545-Parring-polyester-StålGenerell industriTunge1 262NOK
PROTECTA -

Vest-posisjoneringssele, 420 lbs. Vektkapasitet, svart, M/L

ModellSakPris (eks. mva)
1161532CD3BXC1 439 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?