KELCH Generelle dreieverktøy

filtre

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A581.0012.38274mm3 788NOK
A581.0012.38390mm4 636NOK
A581.0012.384103mm4 874NOK
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A581.0112.38274mm3 788NOK
A581.0112.38390mm4 636NOK
A581.0112.384103mm4 874NOK
KELCH -

Indekserbar skjærehode

StilModellSkaftbreddeSkjærende retningHodelengdeSett inn formSett inn størrelseTotal lengdeRakeSkafthøydePris (eks. mva)
A582.0416.382-Høyre hånd-35 Deg diamant160408114mm--6 550NOK
B582.0009.383-Høyre hånd-80 Deg diamant09T308120mm--6 311NOK
B582.0109.382-Venstre hånd-80 Deg diamant09T308104mm--5 192NOK
C582.0611.383-Høyre hånd-55 Deg diamant11T308120mm--6 311NOK
C582.0211.382-Høyre hånd-55 Deg diamant11T308104mm--5 192NOK
A582.0416.384-Høyre hånd-35 Deg diamant160408158mm--8 202NOK
A582.0516.382-Venstre hånd-35 Deg diamant160408114mm--6 550NOK
A582.0416.383-Høyre hånd-35 Deg diamant160408140mm--7 589NOK
C582.0311.382-Venstre hånd-55 Deg diamant11T308104mm--5 192NOK
C582.0711.383-Venstre hånd-55 Deg diamant11T308120mm--6 311NOK
C582.0211.383-Høyre hånd-55 Deg diamant11T308120mm--6 311NOK
B582.0109.383-Venstre hånd-80 Deg diamant09T308120mm--6 311NOK
D581.0811.382-Nøytral115mm55 Deg diamant11T308139mmDCMT 11T308115mm5 730NOK
D581.0811.383-Nøytral115mm55 Deg diamant11T308145mmDCMT 11T309115mm6 624NOK
D581.0811.384-Nøytral115mm55 Deg diamant11T308153mmDCMT 11T310115mm6 887NOK
A582.0516.383-Venstre hånd-35 Deg diamant160408140mm--7 589NOK
A582.0516.384-Venstre hånd-35 Deg diamant160408158mm--8 202NOK
A582.0916.384-Venstre hånd-35 Deg diamant160408183mm--8 202NOK
A582.0816.384-Høyre hånd-35 Deg diamant160408183mm--8 202NOK
C582.0311.383-Venstre hånd-55 Deg diamant11T308120mm--6 311NOK
B582.0009.382-Høyre hånd-80 Deg diamant09T308104mm--5 192NOK
E581.0608.38227mmHøyre hånd50mmTrigon08040874mmWNMG 08040850mm4 007NOK
E581.0708.38227mmVenstre hånd50mmTrigon08040874mmWNMG 08040850mm4 007NOK
F581.0511.38227mmVenstre hånd50mm55 Deg diamant11T30874mmDCMT 11T30850mm4 007NOK
F581.0411.38227mmHøyre hånd50mm55 Deg diamant11T30874mmDCMT 11T30850mm4 007NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?