RAYMOND Gassfjærer og dempere

Svart oksidgassfjærer med trykksatt nitrogengass for å gi en kontrollert trekk- og skyvekraft. Tilgjengelig i slag fra 6 mm (0.24 tommer) til 300 mm (11.8 tommer) og krefter fra 15 lb til 41000 lb

filtre

RAYMOND -

Gassfjærer

StilModellKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingRod Dia.StrokePris (eks. mva)
AR19-007-BL1.93 "0.75 "2.21 "112 lb.0.31 "0.28 "1 320NOK
BR12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 til 112 lb.0.24 "0.28 "1 305NOK
CR19-007-YE1.93 "0.75 "2.21 "202 lb.0.31 "0.28 "1 320NOK
DR19-007-GR1.93 "0.75 "2.21 "67 lb.0.31 "0.28 "1 320NOK
ER19-007-RE1.93 "0.75 "2.21 "157 lb.0.31 "0.28 "1 320NOK
CR12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "1 305NOK
BR19-007-BK1.93 "0.75 "2.21 "67 til 202 lb.0.31 "0.28 "1 320NOK
AR12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "1 305NOK
DR12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "1 253NOK
ER12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "1 305NOK
AR12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "1 343NOK
DR12-010-GR2.05 "0.47 "2.44 "29 lb.0.24 "0.39 "1 343NOK
ER19-010-RE2.05 "0.75 "2.44 "157 lb.0.31 "0.39 "1 407NOK
DR19-010-GR2.05 "0.75 "2.44 "67 lb.0.31 "0.39 "1 407NOK
AR19-010-BL2.05 "0.75 "2.44 "112 lb.0.31 "0.39 "1 407NOK
BR19-010-BK2.05 "0.75 "2.44 "67 til 202 lb.0.31 "0.39 "1 407NOK
CR19-010-YE2.05 "0.75 "2.44 "202 lb.0.31 "0.39 "1 407NOK
BR12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 til 112 lb.0.24 "0.39 "1 343NOK
CR12-010-YE2.05 "0.47 "2.44 "112 lb.0.24 "0.39 "1 343NOK
ER12-010-RE2.05 "0.47 "2.44 "85 lb.0.24 "0.39 "1 343NOK
ER12-019-RE2.4 "0.47 "3.15 "85 lb.0.24 "0.75 "1 456NOK
DR12-019-GR2.4 "0.47 "3.15 "29 lb.0.24 "0.75 "1 439NOK
CR12-019-YE2.4 "0.47 "3.15 "112 lb.0.24 "0.75 "1 324NOK
AR12-019-BL2.4 "0.47 "3.15 "56 lb.0.24 "0.75 "1 456NOK
BR12-019-BK2.4 "0.47 "3.15 "13 til 112 lb.0.24 "0.75 "1 449NOK
RAYMOND -

Gassfjærer og dempere

StilModellPris (eks. mva)
AX170-0191 553NOK
AX750-0253 961NOK
BEP2 24-020-RE2 129NOK
BEP2 16-100-BK2 269NOK
BEPS2 24-070-GR2 552NOK
CCU 18300-03219 879NOK
DEP2 24-080-YE2 820NOK
AX1500-1006 268NOK
BEPS2 24-025-BK2 191NOK
AX1500-0165 583NOK
BEPS2 24-100-YE2 604NOK
AX1000-0134 662NOK
BEP2 24-070-GR2 444NOK
BEP2 24-060-BL2 419NOK
DEPS2 24-060-RE2 525NOK
BEP2 24-080-BL2 820NOK
BEP2 24-125-GR2 602NOK
AX2400-0256 821NOK
BEPS2 24-125-BK2 631NOK
AXMS 1000-0255 285NOK
BEPS2 24-030-RE2 365NOK
ATU 500-0254 503NOK
BEP2 24-030-GR2 232NOK
AX350-0192 150NOK
BEPS2 24-020-YE2 312NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?