BW TECHNOLOGIES Regulatorer for gassflasker

filtre

INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Gas Regulator

StilModellStrømningshastighetMaterialePris (eks. mva)
A181025090.5:XNUMXAluminum6 694NOK
B181058410.5:XNUMXStål8 734NOK
C181009330.5:XNUMX-2 698NOK
D181035640.5:XNUMXStål7 084NOK
E181033740.5:XNUMXRustfritt stål3 854NOK
F181008831/2 lpm-2 980NOK
E18103556BehovsflytRustfritt stål6 957NOK
MSA -

Gas Regulator

StilModellStrømningshastighetVentiltypePris (eks. mva)
A7102880.1 til 3 lpmAutomatisk11 223NOK
B4678950.25:XNUMXSlå av5 823NOK
GASCO -

Gassflaskeregulator

StilModellStrømningshastighetSakMaterialePris (eks. mva)
A71-1.0-Gas Regulator-1 787NOK
A71-0.3-Gas Regulator-1 787NOK
B70-GAUGE-1500-Gassflaskeregulator-274NOK
A71-0.1-Gas Regulator-1 841NOK
A71-0.25-Gas Regulator-1 787NOK
A71-0.5-Gas Regulator-1 787NOK
C71-0.2-Gas Regulator-1 841NOK
D74-DAF0.3 til 8.0 lpmGassflaskeregulatorAluminum3 299NOK
E70-0.50.5:XNUMXGassflaskeregulatorForniklet messing1 374NOK
E70-0.250.25:XNUMXGassflaskeregulatorForniklet messing1 374NOK
E70-0.3750.375:XNUMXGassflaskeregulatorForniklet messing1 374NOK
E70-1.01.0:XNUMXGassflaskeregulatorForniklet messing1 374NOK
E70-1.51.5:XNUMXGassflaskeregulatorForniklet messing1 374NOK
F75-DFRBehovsflytGassflaskeregulatorAluminum4 804NOK
SENSIT -

Gas Regulator

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A880-000350.5:XNUMX4 177NOK
B880-0003220 psi1 921NOK
SENSIT -

Gassregulator med adapterenhet

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A880-000060.5:XNUMX4 284NOK
B880-0001320 psi3 013NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Gassregulator med trykkbryter

StilModellVentiltypePris (eks. mva)
A18105858CGA3309 354NOK
B18108258CGA3509 412NOK
C18105833CGA5909 945NOK
D18105866CGA6009 364NOK
E18106740CGA6609 412NOK
F18106757CGA70513 553NOK
GRAINGER -

Gassflaskeregulator

StilModellPris (eks. mva)
A6C104 046NOK
B518SS3 290NOK
SENSIT -

Gassregulator med adapter/koppenhet 20psi

ModellSakPris (eks. mva)
880-00009AC6YNB2 657 NOK
ADVANCE TABCO -

Erstatningsregulator, gasskonvertering

ModellSakPris (eks. mva)
SU-P-109CD7YXQ893NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Gassregulator, Co2

ModellSakPris (eks. mva)
H2300-REGCD7LAA4 416 NOK
VICTOR -

Oksygengassregulator, enkelttrinn, 5 til 125 psi leveringstrykk, messing

ModellSakPris (eks. mva)
0781-3627CH6HLA3 901 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Gassregulator, 0.5 lpm, gassdeteksjonsinstrumenter og sylindre

ModellSakPris (eks. mva)
18109565CR4NMN1 853 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

O2 gassregulator

ModellSakPris (eks. mva)
H3565-O2REGCH6FPA4 629 NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Automotive Gas Regulator, N2h2 Type, 5 til 90 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
RNH100CD4TBW-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?