E JAMES & CO Slange for drivstoff og smøremiddel

Fleksibelt, selvslukkende drivstoff og smøremiddel PVC-rør egnet for bruk i plen- og hageutstyr, poleringsutstyr, små motordrivstoffslanger og smørelinjer. Tåler hevelse og herding, og tåler et maksimalt trykk på 62 psi

filtre

StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "833NOK
A1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "1 285NOK
A1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "1 090NOK
A1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "1 578NOK
A1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "1 788NOK
A1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "2 819NOK
A1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "4 065NOK
A1512-625875-1003.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "5 383NOK
A1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "634NOK
A1512-750100-1004"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "3 327NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?