TAYLOR Food Service Termometre

filtre

TAYLOR -

Væskefylt matservicetermometer

StilModellNøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3509+/- 2 grader F, +/- 2 grader C-20 grader til 80 grader30NOK
B5921N+/- 10 grader F100 Grader til 600 Grader121NOK
C59271 Grader F-20 grader til 60 grader213NOK
TAYLOR -

Mekanisk matservicetermometer

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetTilfellet MaterialDialstørrelseDiameterViseLengdeLens MaterialPris (eks. mva)
A5981N-20 grader til 80 grader+/- 2 grader F, +/- 2 grader CRustfritt stål2.75 "2.75 "Analog-Glass111NOK
B8018N0 Grader til 220 Grader+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlast1.75 "-Anti parallakse-Bruddsikker plast91NOK
C6072N0 Grader til 220 Grader+ /-1%Rustfritt stål1"1"Analog6"polykarbonat135NOK
D6DKE1100 Grader til 180 Grader130 grader til 180 grader F +/- 5 grader-2"2.75 "Analog2.75 "-61NOK
E6DKD7100 Grader til 600 Grader+/- 5 grader ved 350 grader F.-2.25 "2 9 / 16 "Analog3.25 "-102NOK
F6021100 Grader til 700 Grader+/- 10 grader F / CRustfritt stål2"2"Analog--146NOK
TAYLOR -

Digital Food Service Termometer

StilModellStamlengdeNøyaktighetTilfellet MaterialStammaterialeTemp. OmrådeDialstørrelseDiameterVisePris (eks. mva)
A1443-+/- 0.1 grader F / C---4 grader til 140 grader--LCD136NOK
B1470---Rustfritt stål32 Grader til 392 Grader--Multiline LCD347NOK
C9405-+/- 1 Over HACCP Range---40 grader til 450 grader--LCD4 888NOK
D9848FDA3"+/- 2 grader F-Rustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5 "LCD366NOK
E9847FDA3.5 "-PlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5mmLCD310NOK
F98353.75 "1 Grader FABSGrad 304 rustfritt stål-40 grader til 450 grader-1 / 6 "LED320NOK
G9877FDA3.75 "+/- 1.8 grader F, +/- 1 grader CABS plastGrad 304 rustfritt stål-40 grader til 450 grader-1 / 6 "LCD296NOK
H9842FDA4"-PlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5mmLCD267NOK
I9867FDA4"+/- 2 grader F Mellom 14 grader og 212 grader F-Rustfritt stål-40 grader til 572 grader--LCD709NOK
J9878E4.5 "--Rustfritt stål-40 grader til 500 grader2"1.5mmLCD495NOK
K98365"+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD215NOK
L9839159"+/- 2 grader F, +/- 1 grader C-Rustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD202NOK
TAYLOR -

Tidtakermåling Tid LCD

ModellSakPris (eks. mva)
5863AF7ZHV273NOK
TAYLOR -

Kjøleskap / fryser termometer, analog, -20 grader. til 80 grader F Temp. Område

ModellSakPris (eks. mva)
5924CD2ZBF142NOK
TAYLOR -

Vanntett digitalt termometer automatisk av

ModellSakPris (eks. mva)
9878EPRAG4YMX435NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?