APPROVED VENDOR skum Tape

filtre

APPROVED VENDOR -

Forseglingstape

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A10L93125ft.7 / 16 "3 / 4 "378NOK
A10L93225ft.9 / 16 "1"641NOK
A10L93450ft.1 / 4 "3 / 4 "629NOK
A10L93650ft.3 / 16 "1"641NOK
A10L93350ft.3 / 16 "1 / 2 "314NOK
A10L93550ft.1 / 8 "1"605NOK
APPROVED VENDOR -

Strip N Stick Tape

StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveYtelse Temp.TykkelseBreddePris (eks. mva)
A15D30115 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.2"3 023NOK
A15D29915 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.1"1 464NOK
A15D29415 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.3 / 4 "1 746NOK
A15D29615 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.2"4 302NOK
A15D29315 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.1 / 2 "1 161NOK
A15D29515 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.1"2 151NOK
A15D29715 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.1 / 2 "813NOK
A15D29815 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.3 / 4 "1 169NOK
A15D30230 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.1 / 2 "1 056NOK
A15D30330 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.3 / 4 "1 741NOK
A15D30430 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.1"2 169NOK
A15D30530 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.2"4 302NOK
A15D30630 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.1 / 2 "868NOK
A15D30730 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.3 / 4 "1 217NOK
A15D30830 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.1"1 314NOK
A15D30930 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.2"3 554NOK
APPROVED VENDOR -

UHMW skumbånd

StilModellLengdePris (eks. mva)
A15C74310ft.579NOK
B15C744100ft.5 325NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?