BLANCETT mengdemålere

filtre

BLANCETT -

Målere

StilModellBreddeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeFor rørstørrelseHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
AB110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 til 3 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi14 213NOK
AB110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 til 7.5 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi14 738NOK
AB110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 til 15 gpm1 / 2 "3"316 rustfritt stål3"5000 psi13 415NOK
AB110-3751.88 "1 MNPT.6 til 3 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi14 077NOK
AB110-5001.88 "1 MNPT.75 til 7.5 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi13 428NOK
AB110-7501.88 "1 MNPT2 til 15 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi13 791NOK
BB110-8751.88 "1 MNPT3 til 30 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi13 655NOK
BB111-1101.88 "1 MNPT5 til 50 gpm1"3"316 rustfritt stål4"5000 psi10 714NOK
CB111-1152.38 "1-1 / 2 MNPT15 til 180 gpm1.5 "4.25 "316 rustfritt stål6"5000 psi15 668NOK
DB111-1212.38 "2 MNPT15 til 180 gpm2"4.25 "316 rustfritt stål6"5000 psi17 102NOK
EB111-1203"2 FNPT40 til 400 gpm2"4"316 rustfritt stål10 "5000 psi25 914NOK
FB132-1503.75 "3 Skive15 til 180 gpm2"2.5 "316L Stainless Steel2.5 "Basert på flensetype25 730NOK
FB132-2003.75 "4"40 til 400 gpm2"2.5 "316L Stainless Steel2.5 "Basert på flensetype25 372NOK
FB132-1003.75 "2 Skive5 til 50 gpm2"2.5 "316L Stainless Steel2.5 "Basert på flensetype24 284NOK
GB133-3005"3 Skive60 til 600 gpm3"5"316L Stainless Steel4.25 "Basert på flensetype39 371NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?