TACO Strømbrytere

filtre

TACO -

Strømbryter 3.5 - 600 Spdt

StilModellKontaktvurderingMaks. Omgivelsestemp.Maks. HPBytt TypePris (eks. mva)
AIFSWSBF-110A ved 125/250151 Degrees1/3SPDT3 544NOK
BIFSWSBR-110A ved 125/250 VAC151 Degrees1/3SPDT4 027NOK
CIFSW2BR-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT4 139NOK
DIFSW2BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT5 444NOK
EIFS01BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4SPDT2 823NOK
FIFS02BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT4 779NOK
GIFS01BR-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4SPDT3 912NOK
HIFSH2BF-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1(2) SPDT3 898NOK
IIFSH1BR-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 566NOK
JIFSH1BF-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?