SPEEDAIRE Flytstyrte avløpsventiler

Designet for å gi en ren luftstrømningsbane i trykkluftsystemer ved å forhindre blokkeringer og sikre luft av god kvalitet. Så snart vann overstiger ønsket nivå, åpner en automatisk avløpsmekanisme porten for å tømme overflødig vann. Aluminiumskonstruksjon med en maksimal trykkvurdering på 232 PSI

filtre

StilModellMaks. PressGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "PT10 456NOK
A38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "PT10 430NOK
A38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "PT17 421NOK
A38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "PT19 313NOK
A38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "PT10 430NOK
A38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "PT17 421NOK
SPEEDAIRE -

Auto Drain 230 Max Psi 1/2 inch Npt

ModellSakPris (eks. mva)
4GNN1AD7VBX2 046 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?