Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 38XT35 mekanisk dreneringsventil 232 psi 1/2 tommers diameter | AH8QKG

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanisk dreneringsventil 232 psi 1/2 tomme dia

På lager
Vare: AH8QKG Modell: 38XT35
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
17 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk flyteventil
Body MaterialAluminum
Skålkapasitet27.05 fl. oz.
Maks. Press232 psi
Min. Press145 psi
Driftstemp. Område32 grader til 125 grader F
Generell dybde3-3 / 10 "
Total høyde5 1 / 10 "
Samlet bredde5.5 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandIE

Produktdetaljer:

    • Dreneringsutløpsdia. : 1/2 "
    • Avløpshastighet @ 100 PSI: 0.13 gpm

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 38XT20 Mekanisk dreneringsventil 232 psi aluminium | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "PT10 430 NOK
SPEEDAIRE 38XT28 Mekanisk avløpsventil 144 psi 3/8 tommers diameter | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "PT10 430 NOK
SPEEDAIRE 38XT41 Mekanisk avløpsventil 144 psi 1/2 tommer NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "PT17 421 NOK
SPEEDAIRE 38XT58 Mekanisk avløpsventil 232 psi 3-3 / 10 tommer dybde | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "PT3 994 NOK
SPEEDAIRE 38XT70 Mekanisk dreneringsventil 44 psi 3/8 tommers diameter | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "PT10 456 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 38XT35 Mekanisk dreneringsventil 232 psi 1/2 tomme dia
17 421 NOK / enhet