Flatvaskere

filtre

Flate skiver brukes med gjengede festemidler for å fordele belastningen jevnt og redusere friksjonstap ved skrustramming. Disse enhetene brukes for å gi mellomrom og...Les mer

APPROVED VENDOR -

Flat skive rustfritt stål Passer 1-1/8, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U55205.112.0001AB8ETQ133NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive tykt rustfritt stål 1-1/4 tommer, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51410.125.0001AB7EGD186NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive ekstra tykt rustfritt stål 1 tommer, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51410.100.0003AB7EFZ1 499 NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive ekstra tykt rustfritt stål 3/8 tommer, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51410.037.0006AB7EEQ192NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 1 tommer, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1NU57AB2TXW71NOK
GRAINGER -

Uss skive, vanlig finish, 3/4 tommer boltstørrelse, 2 tommer ytre diameter, stål, 455PK

ModellSakPris (eks. mva)
FWUIS075USA-455PCH6PKA3 719 NOK
GRAINGER -

M30X56.00 Mm OD, strukturskive, stål, karbonstål, vanlig, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04035.300.0001CD2FTQ3 253 NOK
APPROVED VENDOR -

Fender Washer Uss Sinc Passer #10, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1JLP7AA9YMB404NOK
THOMAS & BETTS -

Kompresjonsskive, 5/16 tommers bolt

ModellSakPris (eks. mva)
XJG44-EMTBK9TBG4 431 NOK
Se detaljer
APOLLO VALVES -

Skive, messing

ModellSakPris (eks. mva)
E181800AM3DJT16NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

Skjermskive, 1/4 X 1-1/4 tomme størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
KN18-10LF-TBK9JMM10NOK
Se detaljer
COOPER B-LINE -

Skive, vanlig, 3/4 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
B3134W-3/4 PLNCH7DWL-
RFQ
COOPER B-LINE -

Skivesplittsett, 6 x 118 tommer størrelse, svart pulverlakk, stål

ModellSakPris (eks. mva)
INSERT 6X118 BLECH7QRJ-
RFQ
1...67

Flatvaskere

Flate skiver brukes med gjengede festemidler for å fordele belastningen jevnt og redusere friksjonstap ved skrustramming. Disse enhetene brukes til å gi mellomrom og elektrisk isolasjon i kontrollbokser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av flate skiver fra Accurate Mfd Products, Apollo, Armour Coat, C. Sherman Johnson, Dynaform, Earnest, Fabory, Foreverbolt, Grainger, Master Products, Metric Blue, TE-CO og Micro Plastics.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom flate skiver og låseskiver?

  • Flate skiver er ideelle for å øke overflaten og fordele den påførte kraften ved stramming av en feste. De kan brukes på festeanordningens bolt- og muttersider, eller brukes som avstandsstykker når du bruker en bolt kanskje ikke er hensiktsmessig.
  • Låseskiver produserer spenning under tiltrekking for å kontrollere at mutterne løsner. De brukes ofte på festeanordningens mutterside for applikasjoner som involverer vibrasjoner.

Hvordan installere en flat vaskemaskin?

  • Plasser den flate skiven mellom den gjengede festeanordningen (som en mutter) og skrue-/bolthodet.
  • Pass på at skiven trykker mot festet og andre tilstøtende overflater for å danne en tett forbindelse. Trykk festet ned for å låse sporene på en takket skive med sporene på mutteren.
  • Bruk en skiftenøkkel eller skralle for å stramme mutteren/gjenget feste.
  • Forsikre deg om at tennene på en takket skive er dekket helt av mutter-/festehodet, eller at en delt skive er litt utrettet. Dette indikerer spenning på det gjengede festet. Brukere kan løsne mutteren/gjengefestet for å justere skiven hvis den ikke fungerer som den skal.

Hvordan fjerne en flat skive?

  • Fjern ganske enkelt mutteren/gjenget feste som holder skiven på plass ved hjelp av en skrustikke eller rørnøkkel.
  • Bruk en flat skrutrekker til å lirke av en låseskive. Når du fjerner en delt skive, bør skrutrekkerhodet plasseres inne i splitten eller under skiven og skyves. Når du fjerner en skive med tenner, bør skrutrekkerhodet plasseres under en tann og skyves opp, og gjenta prosedyren med flere tenner om nødvendig. For andre flate skivetyper kan skrutrekkerhodet plasseres under skiven og skyves opp. Vaskemaskinen kan gå i stykker under fjerning, avhengig av hvor mye trykk som påføres.
  • Hvis den flate skiven ikke ryker, bruk penetrerende olje og gjenta forrige trinn.
  • Noen flate skiver kan enkelt brukes flere ganger. Andre skiver (delt lås) kan kun brukes 1 eller 2 ganger. Brukere bør ikke gjenbruke en delt flat skive eller andre skadede skiver. Ikke bruk gamle skiver i fugeapplikasjoner med høy belastning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?