Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55205.112.0001 Flat Skive Rustfritt Stål Passer 1-1/8, 5PK | AB8ETQ 25DK46

APPROVED VENDOR U55205.112.0001 Flat skive rustfritt stål Passer 1-1/8, 5PK

På lager
Vare: AB8ETQ Modell: U55205.112.0001Kryssreferanse: 25DK46
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.25 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.134 "
typenSmal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.112.0001 Flat skive rustfritt stål Passer 1-1/8, 5PK
133NOK /pakke