MECHANIX Flammehemmende hansker

Kevlar-syte hansker designet for å beskytte motorsyklister og sveisere mot ekstremt høye temperaturer. Har et CarbonX-lag og EVA-skum knute-polstring, og tilbys i hansker og mansjettvarianter

filtre

MECHANIX -

Skinnhansker

StilModellPris (eks. mva)
ALDCW-75-011395NOK
BLD-C75-012833NOK
BLD-C75-010833NOK
BLD-C75-009833NOK
BLD-C75-008833NOK
BLD-C75-011833NOK
CLDCW-75-012395NOK
CLDCW-75-010395NOK
CLDCW-75-009395NOK
CLDCW-75-008395NOK
MECHANIX -

Carbon X Level 10 varmebestandige hansker

Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Series Level 10 flammehemmende hansker er designet for å gi håndbeskyttelse ved sikkerhet, redning og drivstoffoperasjoner. De er mye brukt i sveise- og skjæreoperasjoner, støperier og metallbearbeidingsanlegg, håndteringsanlegg for smeltet metall og elektrisitetsindustrien. Når du bruker disse hanskene, er riktig opplæring og overholdelse av sikkerhetsretningslinjene avgjørende for å sikre maksimal effektivitet og minimere risiko.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ACXG-L10 XXLRG2XL1 605NOK
ACXG-L10 LRGL1 605NOK
ACXG-L10 MEDM1 605NOK
ACXG-L10 SMS1 605NOK
ACXG-L10 XLRGXL1 605NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ACXG-L5-XXL2XL1 263NOK
ACXG-L5-LL1 263NOK
ACXG-L5-MM1 263NOK
ACXG-L5-SS1 263NOK
ACXG-L5-XLXL1 263NOK
MECHANIX -

Carbon X Level 1 varmebestandige hansker

CarbonX CXG-L1-seriens varmebestandige hansker gir beskyttelse mot flammer, gnister og varmefarer, samtidig som de tilbyr fingerferdighet og grep som kreves for tunge mekaniske oppgaver. Disse hanskene er ideelle for bruk i bil-, produksjons- og andre industrielle omgivelser der arbeidere er utsatt for potensiell brann eller varmerelatert risiko.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ACXG-L1 XXLRG2XL979NOK
ACXG-L1 LRGL979NOK
ACXG-L1 MEDM979NOK
ACXG-L1 SMS979NOK
ACXG-L1 XLRGXL979NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?