PARKER Filter / regulatorer

Partikkelfiltre / regulatorer gir presis trykkontroll og høy fuktighetsfjerningseffektivitet. Har en hel design for å redusere installasjonsområdet og rørene ved å inkludere to enheter i en. Utstyrt med en sperrekontroll for nøyaktig justering av oljedrypphastighet

filtre

Parker filter / regulatorer er kombinasjonsenheter som fjerner forurensninger fra trykkluft og regulerer lufttrykket. De brukes i industri- og produksjonsapplikasjoner der det kreves ren og regulert trykkluft for pneumatisk verktøy, maskineri og annet utstyr.
StilModellPris (eks. mva)
APB548G02DHCSS6 817NOK
RFQ
APB558G02DHCSS7 712NOK
RFQ
PARKER -

Filter / regulator

Parker 6E-seriens filter-/regulatorenheter kombinerer et luftfilter og en regulator, og fjerner luftbårne partikler fra komprimert luft, og gir kontrollert og konsistent luftstrømstrykk. Disse filter-regulator-kombinasjonsenhetene har et støpt sinkhus med høyytelses polyetylenfiltreringselement for slagfasthet og suspenderer forurensninger ned til 5 mikron. De er designet med separator- og skjoldrom for effektivt å separere fuktighet fra trykkluft og regulere svingninger i indre trykk opp til 250 psi, og dermed opprettholde jevn og jevn strøm. Velg fra et bredt utvalg av disse filter-/regulatorenhetene i 4.4 og 7.2 oz bollestørrelser på Raptor Supplies.

StilModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A06E34B18AC4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "PT3 124NOK
A07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "PT3 736NOK
A07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "PT3 736NOK
PARKER -

PB11 / PB12 -serien filterregulatorer

Parker PB11 / PB12 -serien filterregulatorer er designet for å filtrere ut partikler, fjerne høyt fuktighetsinnhold og tillate nøyaktig trykkregulering. Den kompakte konstruksjonen gjør dem ideelle for installasjon i trange rom, mens det store forholdet mellom membran og ventil gir presis regulering og utmerket flytkapasitet. Disse enhetene er laget av 316 rustfritt stål for holdbarhet. Ventilene har en balansert panne for å redusere strømmen som kreves for å betjene magnetventilen og levere en rask respons med finjusteringsfølsomhet. Det 5-mikron polyetylenfilterelementet sikrer fjerning av partikler og kan enkelt byttes ut når det er tett. Disse enhetene har en skål i rustfritt stål med skålbeskyttere for lagring av urenheter og fluorkarbonforsegling for å forhindre lekkasje.

StilModellPris (eks. mva)
APB11G04DJCSS17 499NOK
RFQ
APB12G04DJCSS18 111NOK
RFQ
PARKER -

P32E -serien Global Modular Semi Precision Filter Regulators

Parker P32E Series globale modulære semi-presisjonsfilterregulatorer er designet for å filtrere ut partikler, fjerne fuktighet og gi nøyaktig trykkregulering. Den kompakte designen gjør dem ideelle for trange rom. Disse ventilene har en balansert panne for å redusere strømmen som kreves for å betjene magnetventilen, og gir en rask respons med finjusteringsfølsomhet. Det sintrede polyetylen, 5-mikron filterelement sikrer fjerning av partikler og kan enkelt byttes ut når det er tett. De har en poly -bolle med bollevakter for lagring av urenheter og nitriltetning for å forhindre lekkasje. Velg mellom et stort utvalg av filterregulatorer, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers portstørrelser.

StilModellPris (eks. mva)
AP32EB14EGMPNGP2 597NOK
RFQ
AP32EB14ESAPNJP3 286NOK
RFQ
AP32EB14ESAPNNP3 037NOK
RFQ
AP32EB14ESMPNNP2 392NOK
RFQ
AP32EB13EGMPNNP2 348NOK
RFQ
AP32EB12EGAPNGP3 242NOK
RFQ
AP32EB12ESAPNNP3 037NOK
RFQ
AP32EB13EGAPNNP2 994NOK
RFQ
AP32EB13EGMPNGP2 597NOK
RFQ
AP32EB13ESMPNNP2 392NOK
RFQ
AP32EB14EGAPNGP3 242NOK
RFQ
AP32EB12EGAPNNP2 994NOK
RFQ
AP32EB12ESMPNNP2 392NOK
RFQ
AP32EB13ESAPNNP3 037NOK
RFQ
AP32EB14EGAPNNP2 994NOK
RFQ
AP32EB14EGMPNNP2 348NOK
RFQ

Egenskaper

  • Parker-filter/regulatorer har en rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosive væsker.
  • Deres høye membran-til-ventil-arealforhold muliggjør presis regulering.
  • Parker P32E-serien filterregulatorer ha en positiv bajonettlås for korrekt og sikker montering.

Arbeidsmekanisme

  • Den komprimerte luften kommer inn i filter-/regulatorhuset og passerer gjennom filterelementet, som fjerner forurensninger fra luftstrømmen.
  • Etter å ha passert gjennom filterelementet, beveger den komprimerte luften seg gjennom regulatordelen av disse Parkers pneumatiske filterregulatorene.
  • Regulatoren reduserer trykket på trykkluften til et bestemt nivå (innstilt ved å justere regulatorens kontrollknott).
  • Den filtrerte og regulerte trykkluften leveres deretter til nedstrømssystemet gjennom en utløpsport.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er filtreringsgraden til PARKER filter / regulatorer?

Parker tilbyr filter/regulatorer med en filtreringsgrad så lav som 5 mikron.

Hvordan vedlikeholde Parker filter / regulatorer?

Vedlikeholdsoppgaver inkluderer inspeksjon og utskifting av filterelementet, kontroll og justering av trykkregulatoren og sikring av at eventuelle avløp eller andre funksjoner fungerer som de skal.

Hvordan velge riktig Parker-filter / regulator?

Når du velger en Parker-filterregulator, bør du vurdere faktorer som maksimal strømningshastighet, driftstrykkområde og filtreringsklassifisering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?