ABILITY ONE Inngangsmatter

filtre

ABILITY ONE -

Teppebelagt inngangsmatte

StilModellMaterialeUnderlagsmaterialeFARGEOverflatematerialeTykkelseBreddeEdgesInnendørs / utendørsPris (eks. mva)
A7220-01-386-6722Naturlig kokosnøttfiberVinylTanKokosnøttskall5 / 8 "18.75 "RettInnendørs / utendørs502NOK
B7220-01-582-6246polypropylenVinylSkifergråpolypropylen5 / 16 "3ft.skråInnendørs / utendørs1 700NOK
B7220-01-582-6245polypropylenVinylSkifergråpolypropylen5 / 16 "4ft.skråInnendørs / utendørs3 060NOK
C7220-01-582-6224Resirkulert PET-stoffNitrilgummiKullpolypropylen3 / 8 "3ft.skråinnendørs2 797NOK
C7220-01-582-6222Resirkulert PET-stoffNitrilgummiKullpolypropylen3 / 8 "4ft.skråinnendørs4 138NOK
D7220-01-582-6225Resirkulert PET-stoffVinylKullpolypropylen5 / 16 "4ft.skråInnendørs / utendørs3 305NOK
D7220-01-582-6220Resirkulert PET-stoffVinylKullpolypropylen5 / 16 "3ft.skråinnendørs1 801NOK
ABILITY ONE -

Walk-Off matte

StilModellOverflatematerialeUnderlagsmaterialeFARGETykkelseBreddeInnendørs / utendørsLengdeMat overflatemønsterPris (eks. mva)
A7220-01-582-6242polypropylenVinylGrå1 / 2 "4ft.innendørs6"Spaghetti haug5 100NOK
B7220-01-582-6241polypropylenVinylSvart1 / 2 "3ft.innendørs5ft.Spaghetti haug3 556NOK
B7220-01-582-6240polypropylenVinylSvart1 / 2 "4ft.innendørs6"Spaghetti haug6 517NOK
C7220-01-582-6248GummiGummiSvart5 / 8 "3ft.utendørs6"Fingertupp3 743NOK
D7220-01-582-6244GummiGummiSvart5 / 8 "2ft.utendørs32 "Fingertupp1 135NOK
C7220-01-582-6247GummiGummiSvart5 / 8 "2ft.utendørs32 "Fingertupp1 580NOK
D7220-01-582-6243GummiGummiSvart5 / 8 "3ft.utendørs6"Fingertupp3 050NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?