ABILITY ONE 7220-01-582-6247 Walk-off matte Svart 2 fot x 32 tommer | AA4YDW 13J094

ABILITY ONE 7220-01-582-6247 Walk-off matte svart 2 fot x 32 tommer

På lager
Vare: AA4YDW Modell: 7220-01-582-6247Kryssref: 13J094

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWalk-Off matte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsutendørs
Lengde32 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterFingertupp
Mattevevingsolid
MaterialeGummi
OverflatematerialeGummi
Tykkelse5 / 8 "
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.15
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)65.28
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode4016910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOverflatematerialeUnderlagsmaterialeFARGETykkelseBreddeInnendørs / utendørsLengdeMat overflatemønsterPris
ABILITY ONE 7220-01-582-6248 Walk-off matte Svart 3 x 6 fot | AA4YDX 13J095 7220-01-582-6248GummiGummiSvart5 / 8 "3ft.utendørs6"Fingertupp3 406 NOK
ABILITY ONE 7220-01-582-6244 Walk-off matte Svart 2 fot x 32 tommer | AA4YEA 13J098 7220-01-582-6244GummiGummiSvart5 / 8 "2ft.utendørs32 "Fingertupp959NOK
ABILITY ONE 7220-01-582-6243 Walk-off matte Svart 3 x 6 fot | AA4YEB 13J099 7220-01-582-6243GummiGummiSvart5 / 8 "3ft.utendørs6"Fingertupp2 576 NOK
ABILITY ONE 7220-01-582-6241 Walk-off matte Svart 3 x 5 fot | AA4YEC 13J101 7220-01-582-6241polypropylenVinylSvart1 / 2 "3ft.innendørs5ft.Spaghetti haug3 101 NOK
ABILITY ONE 7220-01-582-6240 Walk-off matte Svart 4 x 6 fot | AA4YED 13J102 7220-01-582-6240polypropylenVinylSvart1 / 2 "4ft.innendørs6"Spaghetti haug5 505 NOK
ABILITY ONE 7220-01-582-6242 Walk-off matte Grå 4 x 6 fot | AA4YEE 13J103 7220-01-582-6242polypropylenVinylGrå1 / 2 "4ft.innendørs6"Spaghetti haug4 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6247 Walk-off matte svart 2 fot x 32 tommer
1 353 NOK / enhet