BROAN NUTONE Elektriske veggmonterte ovner

filtre

BROAN NUTONE -

Elektrisk veggvarmer til boliger

StilModellForsterker ACBtuHHusdybdeHusets høydeHusets breddeSpenningWattsPris (eks. mva)
A1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 20002 537NOK
B1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 20006 088NOK
A1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V2 830NOK
A1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 15002 810NOK
StilModellForsterker ACBtuHWattsPris (eks. mva)
A1945.41 / 10.81, 6.25 / 12.53840 / 7680, 5120 / 102401125 / 2250, 1500 / 30006 678NOK
A1987.21 / 14.42, 8.33 / 16.675120 / 10,240, 6827 / 13,6531500 / 3000, 2000 / 40007 074NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?