GREENLEE Elektriske rørbøyere

Brukes sammen med en veldig lang spak for å bøye vinkler i ledninger som elektriske ledninger plasseres i. Gjør det enkelt og behagelig å bytte mellom vertikale og horisontale bøyekonfigurasjoner via et digitalt anheng som angir vinkel og overvåker prosessen

filtre

Greenlee elektriske rørbøyer brukes sammen med en veldig lang spak for å bøye vinkler i rør som elektriske ledninger er plassert inn i. De er ideelt brukt i romfarts-, bil-, HVAC-, jernbane- og skipsbyggingsindustrien.
GREENLEE -

Rørbenders

StilModellKapasitetAnleggDybdeHøydeDrifts Temp.typenHjul TypePris (eks. mva)
A855GX1 til 2 "EMT / IMC / stiv ledningSveiset stålramme32 "40 "-5 til 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssikker pneumatisk287 583NOK
B8801 "til 2"----Rigid-73 112NOK
C854DX1/2 til 2 "rør, plan 40 rørStål3346-5 til 120Elektrisksolid168 446NOK
GREENLEE -

Conduit Bending Sko

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A10918--12 700NOK
B28008Aluminum1/2 til 2 "40 766NOK
CSG4Aluminum1/2 "til 1"46 232NOK
D13934Aluminum1/2 til 2 "43 554NOK
E02840Stål1/2 til 2 "36 875NOK
GREENLEE -

Bøyesko, 1/2 tomme ledningskapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
10917AH4FDE238NOK

Standarder og godkjenninger

  • ISO

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Greenlee elektriske rørbøyer laget av?

Disse bøyerne har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.

Hvordan fungerer disse rørbøyerne?

Røret rulles mellom gulvet og verktøyet med en sko og et håndtak, og bøyer seg gradvis mens den ruller.

Hva er fordelen med en hurtigoppsettsensor?

Hurtigoppsettsensoren bestemmer automatisk rørstørrelsen for et raskt oppsett.

Hvor raske er Greenlee 855GX-seriens bøyemaskiner?

Disse bøyerne i 855GX-serien er i stand til å rotere sko for å bytte fra IMC eller stive til EMT på 1 minutt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?