QUAKEHOLD! Jordskjelv Sikkerhetsutstyr

filtre

QUAKEHOLD! -

Flex Mount feste

StilModellFARGEVektkapasitetPris (eks. mva)
ARDFMT62Svart200 lb.480NOK
BRDFMMIC1Svart100 lb.315NOK
CRDFMT42Svart100 lb.377NOK
DRDFMV2Svart100 lb.403NOK
ERDFM23C2Sølv200 lb.798NOK
QUAKEHOLD! -

HPLC festesett

StilModellSakBrukes forPris (eks. mva)
ARD.HP.2G.1HPLC 2-staks festesettSikker HPLC med basespenner til benkeplate og utstyrsspenner til to stablede komponenter på begge sider379NOK
BRD.HP.3G.1HPLC 3-staks festesettSikker HPLC med basespenner til benkeplate og utstyrsspenner til tre stablede komponenter på begge sider464NOK
CRD.HP.4G.1HPLC 4-staks festesettSikker HPLC med basespenner til benkeplate og utstyrsspenner til fire stablede komponenter på begge sider547NOK
DRD.HP.5G.1HPLC 5-staks festesettSikker HPLC med basespenner til benkeplate og utstyrsspenner til fem stablede komponenter på begge sider639NOK
ERD.HP.6G.1HPLC 6-staks festesettSikker HPLC med basespenner til benkeplate og utstyrsspenner til seks stablede komponenter på begge sider730NOK
FRD.HP.7G.1HPLC 7-staks festesettSikker HPLC med basespenner til benkeplate og utstyrsspenner til syv stablede komponenter på begge sider810NOK
GRD.HP.8G.1HPLC 8-staks festesettSikker HPLC med basespenner til benkeplate og utstyrsspenner til åtte stablede komponenter på begge sider903NOK
QUAKEHOLD! -

Høy Z-brakett

StilModellBrukes forPris (eks. mva)
ARZ,050.1Sikrer utstyr med justerbare ben som har 1 "klaring fra gulv. Utstyr som er baksiden opp til en vegg trenger to Z-braketter på fremre ben. Utstyr som ikke har vegg bak den trenger fire Z-braketter.1 239NOK
BRZ,100.1Sikrer utstyr med justerbare ben som har 2 "klaring fra gulv. Utstyr som er baksiden opp til en vegg trenger to Z-braketter på fremre ben. Utstyr som ikke har vegg bak den trenger fire Z-braketter.1 369NOK
QUAKEHOLD! -

Skrallerem

StilModellPris (eks. mva)
ARF.R180.G.11 502NOK
BRF.R30.G.11 373NOK
CRF.R60.G.11 396NOK
DRF.R90CB.G.12 197NOK
ERF.R90.G.11 430NOK
QUAKEHOLD! -

Utstyrsfeste

StilModellFARGEBrukes forPris (eks. mva)
ARD.T2.4B.1SvartBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 25 kg.198NOK
BRD.T4.4B.1SvartBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 50 kg.251NOK
CRD.T6.4B.1SvartBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 200 kg.470NOK
DRD.T2.4G.1GråBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 25 kg.348NOK
ERD.T6.4G.1GråBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 200 kg.470NOK
FRD.T4.4G.1GråBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 50 kg.251NOK
GRD.T6.4W.1HvitBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 200 kg.470NOK
QUAKEHOLD! -

Strut stropper med varierende spenner

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ARW.SS2X48.B.1Svart472NOK
BRW.SS2X48.W.1Hvit478NOK
QUAKEHOLD! -

Lasso stroppfeste

StilModellBrukes forPris (eks. mva)
ARD.SG1Benkeplate- og skrivebordspedalutstyr som veier mindre enn 25 kg.191NOK
BRD.SL.G.1Benkeplate- og skrivebordspedalutstyr som veier mindre enn 50 kg.242NOK
QUAKEHOLD! -

Selvklebende plater

StilModellVektkapasitetPris (eks. mva)
ARA2X3250 lb.565NOK
BRA4X4500 lb.874NOK
QUAKEHOLD! -

Limplatemontering

StilModellBrukes forPris (eks. mva)
ARF4X4KABELSikrer frittstående enhet til gulvet der det ikke er noen bakvegg, rask frakobling1 692NOK
BRW4X4CABLEXLSikrer de tilknyttede enhetene dine til et vegg-/uni-stagsystem med SS-kabel og hurtigutløser, rask frakobling1 778NOK
QUAKEHOLD! -

Filskapsfeste stropp

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ARW.2X12.B.1Svart275NOK
BRW.2X12.G.1Grå275NOK
QUAKEHOLD! -

Utstyr veggstropp

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ARW.2X48.B.2.1Svart415NOK
BRW.2X48.W.2.1Hvit415NOK
QUAKEHOLD! -

Vogn-til-vegg stropp

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ARW.CTW.B.1Svart255NOK
BRW.CTW.G.1Grå255NOK
QUAKEHOLD! -

Ganging filrem

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ARG.2X14.B.2.1Svart486NOK
BRG.2X14.G.2.1Grå486NOK
QUAKEHOLD! -

Veggstropp med sideutløser spenne

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ARW.1X48.B.2.1Svart558NOK
BRW.1X48.G.2.1Grå555NOK
QUAKEHOLD! -

Flex Mount Bar Svart 400 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
RDFMBAR6AG2ADU2 649 NOK
QUAKEHOLD! -

Brannslukningsapparat Festestropp Rød

ModellSakPris (eks. mva)
RW.FX5.1AA4BFY160NOK
QUAKEHOLD! -

Hjørnebrakett rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
RF.CB6H.1AA4ALF3 070 NOK
QUAKEHOLD! -

Gel pad seismisk feste klar

ModellSakPris (eks. mva)
RD.G.1.4.1AA4AKM381NOK
QUAKEHOLD! -

Flatskjerm sikkerhetsstropp svart

ModellSakPris (eks. mva)
4520AA4AKL435NOK
QUAKEHOLD! -

Kjøleskap / fryser Dørlås sølv

ModellSakPris (eks. mva)
RSRDL1AH9VET409NOK
QUAKEHOLD! -

Trykkstangstropp Svart 1200 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
RWPBSSBAG2ADT1 336 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?