REVVO Hjul med to hjul

Har nylon / polyuretan hjulkonstruksjon og ideell for applikasjoner der lastfordeling per hjul er et viktig kriterium. Har en maksimal lastekapasitet på 350 lb og kan operere ved temperaturer fra -22 til 176 grader F

filtre

REVVO -

Svinghjul med to hjul

Revvo 2SL-serien svinghjul med to hjul er egnet for bruk med tungt utstyr for enkel bevegelse eller transport over jevne overflater. Disse lavprofilhjulene har nylon- eller polyuretankonstruksjon, stålramme med polert overflate og en maksimal lastekapasitet på 350 lb. De er utstyrt med en sirkulær topplate og kan fungere ved temperaturer fra -22 til 176 grader Fahrenheit. Disse Revvo hjulene er tilgjengelige i forskjellige høyder og hjuldiameter.

StilModellHjulmaterialeKjernefargeKjernematerialedurometerTemp. OmrådeHjulfargeHjulmaterialePris (eks. mva)
A2SL050NY0LnylonHvitnylon80 Shore D-4 grader til 176 grader FHvitnylon399NOK
B2SL050PT0LpolyuretanGråCast Iron95 Shore A-22 grader til 176 grader FTanpolyuretan489NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?